各種農機具機械のミッション(ギヤ)油、油圧作動油及び湿式ブレーキ油、湿式クラッチ油に兼用できる経済性に優れたオイルです。
強力な油膜形成により過酷な作業条件下においてもギヤの焼き付け、摩耗を防ぎ常にベストコンディションを保ち農業機械の寿命を伸ばします。
また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にし、低速・高速及び低油温のいずれにおいてもブレーキ鳴き防ぎます。



いつの間にか2Lほどミッションオイルが足りなくなっていることに気づき、この製品を使用してみました。快調で今のところ全く問題ありません。
商品は、良いのですが梱包がとても悪い。素人の梱包でしょうか?4Lオイルとオイルシリンジプチプチ来るんでありますが。缶は粒れ立たないオイル表面に固いシリンジおけばつぶれます。箱は定型のものを加工テープで大きさ調整ですが柔らかくつぶれて当然。定型の固い箱使ってください。 漏れていないが缶は大きくひずみました。前回同じようなものの時ははきちんとした箱なのに。不快でず。