曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5

深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全28種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087786036001JRXP5122880.321
2,180
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
087793126008C2P54068151190
5,910
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
081830166000P5102680.319
2,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
081830346002P5153290.330
2,440
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
081830436003P51735100.339
2,510
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
081830526004P52042120.669
2,670
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
081830616005P52547120.680
3,140
1,498
1,648(税込)
当日出荷
081830776006P53055131116
3,700
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
081830866007P53562141155
4,590
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
081830956008P54068151190
5,910
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
081831046009P54575161237
7,660
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
081831136010P55080161261
8,940
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
081831226011P55590181.1388
11,300
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
081831316012P56095181.1(最小)414
12,700
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
081831476013P565100181.1421
15,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
081831566014P570110201.1(最小)604
17,600
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
081831656015P575115201.1(最小)649
20,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
081831746016P580125221.1(最小)854
24,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
081831836017P585130221.1890
28,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
081831926018P590140241.51020
33,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
081832016019P595145241.51080
39,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
081832176020P5100150241.51150
45,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
081832266021P51051602621590
65,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
081832356022P51101702821960
84,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
081832446024P51201802822070
92,400
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
081832536026P51302003323160
109,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
081832626028P51402103323350
127,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
081830256001P512288-21
1,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08183034
2020-12-10
用途: エンジンの軸に使用しています。
スカイドリーム

エンジン内部の軸に使ってます。耐久性があり使いやすいです。

対象商品 : 08778603
2016-10-16
用途: 刈り払い機エンジンオーバーホール。
農・林・水産業

必要なサイズがスムーズに選べ早く届き、敏速な対応は便利、有り難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする