深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4

深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全18種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081832966000P4102680.319
3,250
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
081833236003P41735100.339
3,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
081833326004P42042120.669
4,050
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
081833576006P43055131116
5,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
081833666007P43562141155
6,950
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
081833756008P44068151190
8,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
081833936010P4508016-261
13,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
081834026011P45590181.1388
17,200
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
081834116012P4609518-414
19,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
081834276013P465100181.1421
23,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
081833416005P4254712-80
3,400
取扱い終了
返品不可
081833846009P4457516-237
9,450
取扱い終了
返品不可
081834366014P47011020-604
21,800
取扱い終了
返品不可
081834456015P47511520-649
25,400
取扱い終了
返品不可
081834546016P48012522-854
30,100
取扱い終了
返品不可
081834636017P48513022-890
35,700
取扱い終了
返品不可
081834726018P49014024-1020
41,600
取扱い終了
返品不可
081834816019P49514524-1080
49,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする