ファインクール SMV

ファインクール SMV - ノーブランド
(2件のレビュー)

低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。
鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。
防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。
抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。
消泡性が良いので作業能率の向上になります。
潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。
焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。
混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。
非鉄金属を変色させません。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。容量(L)18希釈倍率10~20倍pH9.50(×15)引火点(℃)なし危険物の類別非危険物外観(希釈液)乳白色エマルジョン内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282711-
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方数量1につき¥3,180/税込¥3,498
離島数量1につき¥3,180/税込¥3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38282711
2015-05-19
用途: 鋼材カット時の冷却用
有限会社藤正鉄工

非常にいい感触で切れます

対象商品 : 38282711
2013-11-13
用途: NC旋盤での切削加工
株式会社石井工作所製造業

鉄とステンレスの切削に使用します。
工具寿命に与える影響は普通です。防錆性能がよい部類だと思います。
基本的な性能は備えていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする