ヤマルーブ ロングライフクーラント

ヤマルーブ ロングライフクーラント - YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ ロングライフクーラント - YAMAHA(ヤマハ)
(18件のレビュー)

過酷なコンディションでこそ真価を発揮する強力な防錆、防触力と、安定した不凍冷却効果があります。

用途水冷車専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
注意
※エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、混合表を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3829029690793-480201本(1L)1L
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3829030590793-480211本(4L)4L
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: バイクメンテナンス
製造業

リピートで使用しています。純正なので間違いないです。

2025-09-12
用途: バイクメンテナンス
製造業

純正部品なので間違いないです。割引の時に利用させてもらって満足しています。

2025-02-03
用途: 冷却水の交換
運輸・通信業

安心のヤマハ製です、今回はアプリリアに使用しました、問題ないです。

対象商品 : 38290296
2021-07-12
用途: バイク用
建設業・工事業

さすがの純正品質。常にオーバーヒート気味だったエンジンが、ファン稼働とともに水温がすんなり下がるようになりました。

対象商品 : 38290296
2021-09-09
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクのヘッド周りオーバホール毎に交換しています。YAMALUBEということで可もなく不可もなく安心して使えます。

対象商品 : 38290296
2021-03-18
用途: バイクのクーラント交換
製造業

いつもこの銘柄を使用していますが安く購入出来ました。

対象商品 : 38290296
2021-01-30
用途: バイクのメンテナンス
製造業

いつも使ってます。安心の純正品です。ありがとうございます。

対象商品 : 38290296
2021-03-24
用途: バイク整備
製造業

メーカー指定なので安心して使えます。
特に不具合もありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする