深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4

深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 精度P4 - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081865076309P445100251.5814
22,560
9,927
10,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
081865346312P460130312.11730
40,900
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
081864556304P42052151.1144
5,460
2,403
2,643(税込)
取扱停止中
返品不可
081864466303P41747141115
4,690
2,064
2,270(税込)
取扱停止中
返品不可
081864646305P42562171.1232
7,350
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
返品不可
081864736306P43072191.1360
9,010
3,965
4,362(税込)
取扱停止中
返品不可
081864826307P4358021-457
12,700
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
返品不可
081864376302P4154213182
3,910
取扱い終了
返品不可
081865256311P45512029-1370
25,600
取扱い終了
返品不可
081865956318P49019043-4910
105,000
取扱い終了
返品不可
081866136320P410021547-7000
172,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする