ウルトラ多用途SUプレミアム ハード

ウルトラ多用途SUプレミアム ハード - コニシウルトラ多用途SUプレミアム ハード - コニシウルトラ多用途SUプレミアム ハード - コニシウルトラ多用途SUプレミアム ハード - コニシ
(21件のレビュー)

ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度(Pa・s)
固着時間(分)
改正建築基準法(JAIA対応)
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38292484051401本(10mL)クリヤー20~60(at23℃)4-第四石油類
オープン
499
549(税込)
当日出荷
38292493051441本(25mL)クリヤー20~60(at23℃)4-第四石油類
オープン
669
736(税込)
当日出荷
38292502051501本(120mL)クリヤー20~60(at23℃)4JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合第四石油類
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1217821751441箱(25mL×10本)クリヤー20~60(at23℃)4-第四石油類
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
1217822651501箱(120mL×5本)クリヤー20~60(at23℃)4JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合第四石油類
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
1455939951401箱(10mL×10本)クリアー---第三石油類
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
38292511051461本(25mL)ホワイト50~150(at23℃)4JAIA 4VOC基準適合第四石油類
オープン
取扱い終了
38292527051521本(120mL)ホワイト50~150(at23℃)4JAIA 4VOC基準適合第四石油類
オープン
取扱い終了
3829253651451本(25mL)ブラック50~150(at23℃)4JAIA 4VOC基準適合第四石油類
オープン
取扱い終了
38292545051511本(120mL)ブラック50~150(at23℃)4JAIA 4VOC基準適合第四石油類
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンド ウルトラ多用途S・U
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: ゴムと金属の接着剤として使用

ゴムと金属は思ったより強く接着しました。木とゴムはイマイチでしたがモノタロウ瞬間強力接着剤で接着できました。

2025-07-07
用途: 屋外金属金物の接着

取り付け場所と物によって、通常品とハードを使い分けています。
柔軟性があるので、振動に強く、低温でも良くつきます。

1が参考にしています
対象商品 : 38292493
2024-08-22
用途: 二輪のメンテナンス時
サービス業

通常のウルトラSUは弾力があることで剥がれを防止していますが、これは金属同士でもしっかり密着し安心感があります。願わくば耐熱性の高い製品もあるともっと多様な使い方ができ嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38292502
2024-04-16
用途: 固定
堀田企画不動産業

固まって普通の硬さのものはよくあるんだけど、これはガチガチに固まるところが気に入った。

1が参考にしています
対象商品 : 38292502
2023-11-20
用途: ガラス・金属の接着
建設業・工事業

120mlの箱の中身も画像にしていただけると商品が分かりやすいと思います。
外箱だけでの購入はリスクがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 38292484
2022-08-28
用途: なんにでも使用できるので接着剤として使っている
有限会社やまざき メードインワールド

なんにでも使用できるので接着剤として使っている
どんなもの同士人でも使用できるので大変重宝している困ったらこれを使えば何とかなるのでいつも手放せない

2が参考にしています
対象商品 : 38292493
2022-09-27
用途: 表札を取り付けた
その他業種

表札を取り付けるのに使用しました。1年たちますが、しっかりついています。

2が参考にしています
対象商品 : 38292502
2021-06-28
用途: 各種接着に

今まで色々使用してきた他社品も含めてのプレミアムタイプより(ハードタイプのせいだと思うが)使用感も接着強度も良い。今後、高くてもこれ以外使う気がしない。お薦めしたい。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする