曜日別特売

プランマブロック SN500形

プランマブロック SN500形 - トーホープランマブロック SN500形 - トーホー

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

オイルシール個数2内容量1個
注意
※ベアリング無し
全20種類を絞り込む
軸径d1(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法u(mm)
寸法v(mm)
寸法w(mm)
軸径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38299396SN50662185522230507715015209025
9,500
6,898
7,588(税込)
72日以内出荷
返品不可
38299405SN50772185522233508215015209530
9,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
38299414SN508802056025336085170152011035
10,500
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
38299423SN509852056025316085170152011240
11,000
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
38299432SN510902056025336090170152011545
11,500
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
38299441SN5111002557028337095210182313050
14,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
38299457SN51211025570303870105210182313555
15,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38299466SN51312027580304380110230182315060
19,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38299475SN51513028080304180115230182315565
20,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
38299484SN51614031590324395120260222717570
28,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38299493SN51715032090324695125260222718575
30,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38299502SN5181603451003562.4100145290222719580
34,500
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38299511SN5191703451003553112140290222721085
38,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
38299527SN5201803801104070.3112160320263221890
47,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38299536SN52220041012045801251753502632240100
56,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38299545SN52421541012045861401853502632270110
63,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38299554SN52623044513050901501903802836290115
76,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38299563SN52825050015050981502054203342305125
87,000
64,980
71,478(税込)
36日以内出荷
返品不可
38299572SN530270530160601061602204503342325135
107,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38299581SN532290550160601141702354703342345140
130,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする