曜日別特売

プランマブロック SN600形

プランマブロック SN600形 - トーホープランマブロック SN600形 - トーホー

・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。

オイルシール個数2内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法u(mm)
寸法v(mm)
寸法w(mm)
軸径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38299597SN607802056025416090170152011030
11,500
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38299606SN608902056025436095170152011535
12,500
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
返品不可
38299615SN60910025570284670105210182313040
15,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38299624SN61011025570305070115210182313545
16,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
38299633SN61112027580305380120230182315050
20,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
38299642SN61213028080305680125230182315555
21,000
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
38299651SN61314031590325895130260222717560
26,500
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38299667SN6151603451003565100140290222719565
34,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
38299676SN6161703451003568112145290222721270
39,000
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38299685SN6171803801104070112155320263221875
47,000
39,980
43,978(税込)
96日以内出荷
返品不可
38299694SN6181903801104074112160320263523080
51,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38299703SN6192004101204577125170350263524585
63,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38299712SN6202154101204583140175350263528090
70,000
54,980
60,478(税込)
101日以内出荷
返品不可
38299721SN62224045013050901501903902838300100
85,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38299737SN62426053016060961602054503342320110
112,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38299746SN626280550160601031702154703342340115
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38299755SN628300610170651121802355203545365125
168,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38299764SN630320650180651181902455603545385135
195,000
169,800
186,780(税込)
96日以内出荷
返品不可
38299773SN632340680190701242002555804252405140
213,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする