曜日別特売

標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC

標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC - IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC - IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC - IKO(日本トムソン)標準形クロスローラベアリング CRB・CRBC - IKO(日本トムソン)

クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。
転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38301846CRBC4010C1406510150保持器付
23,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38301855CRBC5013C1508013290保持器付
23,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
38301882CRBC8016C18012016740保持器付
33,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38301891CRBC9016C19013016810保持器付
37,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38301907CRBC10020C1100150201450保持器付
55,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38302126CRBC3010UUC1305510120保持器付
27,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
38302135CRBC4010UUC1406510150保持器付
27,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38302144CRBC5013UUC1508013290保持器付
28,300
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38302214CRBC12025UUC1120180252620保持器付
95,500
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
38302293CRB3010C1305510120総ころ
19,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38302336CRB7013C17010013380総ころ
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38302363CRB10020C1100150201450総ころ
46,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38302582CRB3010UUC1305510120総ころ
23,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38302625CRB7013UUC17010013380総ころ
29,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38302652CRB10020UUC1100150201450総ころ
54,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38302162CRBC7013UUC17010013380保持器付
34,100
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
38302196CRBC10020UUC1100150201450保持器付
63,600
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
38302634CRB8016UUC18012016740総ころ
34,400
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
38301837CRBC3010C1305510120保持器付
19,200
取扱い終了
返品不可
38301864CRBC6013C1609013330保持器付
21,800
取扱い終了
返品不可
38301873CRBC7013C17010013380保持器付
23,900
取扱い終了
返品不可
38301916CRBC11020C1110160201560保持器付
53,600
取扱い終了
返品不可
38301925CRBC12025C1120180252620保持器付
73,200
取扱い終了
返品不可
38301934CRBC13025C1130190252820保持器付
79,600
取扱い終了
返品不可
38301943CRBC14025C1140200252960保持器付
85,800
取扱い終了
返品不可
38301952CRBC15025C1150210253160保持器付
92,200
取扱い終了
返品不可
38301961CRBC15030C1150230305300保持器付
139,000
取扱い終了
返品不可
38301977CRBC20025C1200260254000保持器付
142,000
取扱い終了
返品不可
38301986CRBC20030C1200280306700保持器付
183,000
取扱い終了
返品不可
38301995CRBC20035C1200295359580保持器付
208,000
取扱い終了
返品不可
38302004CRBC25025C1250310254970保持器付
185,000
取扱い終了
返品不可
38302013CRBC25030C1250330308100保持器付
233,000
取扱い終了
返品不可
38302022CRBC25040C12503554014800保持器付
325,000
取扱い終了
返品不可
38302031CRBC30025C1300360255880保持器付
205,000
取扱い終了
返品不可
38302047CRBC30035C13003953513400保持器付
350,000
取扱い終了
返品不可
38302056CRBC30040C13004054017200保持器付
430,000
取扱い終了
返品不可
38302065CRBC40035C14004803514500保持器付
447,000
取扱い終了
返品不可
38302074CRBC40040C14005104023500保持器付
573,000
取扱い終了
返品不可
38302083CRBC40070C14005807072400保持器付
764,000
取扱い終了
返品不可
38302092CRBC50040C15006004026000保持器付
637,000
取扱い終了
返品不可
38302101CRBC50050C15006255041700保持器付
922,000
取扱い終了
返品不可
38302117CRBC50070C15006807086100保持器付
1,360,000
取扱い終了
返品不可
38302153CRBC6013UUC1609013330保持器付
26,100
取扱い終了
返品不可
38302171CRBC8016UUC18012016740保持器付
33,900
取扱い終了
返品不可
38302187CRBC9016UUC19013016810保持器付
37,200
取扱い終了
返品不可
38302205CRBC11020UUC1110160201560保持器付
60,700
取扱い終了
返品不可
38302223CRBC13025UUC1130190252820保持器付
87,700
取扱い終了
返品不可
38302232CRBC14025UUC1140200252960保持器付
95,100
取扱い終了
返品不可
38302241CRBC15025UUC1150210253160保持器付
103,000
取扱い終了
返品不可
38302257CRBC15030UUC1150230305300保持器付
152,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする