曜日別特売

保持器付ローラベアリング NAU

保持器付ローラベアリング NAU - IKO(日本トムソン)

ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。
複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。

シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全13種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
寸法J(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38303937NAU4900132215.510
3,930
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38303946NAU490113241712
4,190
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38303955NAU490213282115
4,310
2,798
3,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
38303964NAU4903133022.517
4,680
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38303973NAU490417372420
5,350
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38303982NAU4905174229.525
5,680
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303991NAU490617473430
6,230
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304016NAU490822624640
8,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304025NAU490922685145
9,280
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304034NAU4910227255.550
10,300
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304043NAU4911258061.555
11,800
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304052NAU491225856760
14,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304007NAU490720554035
5,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする