曜日別特売

保持器付ローラベアリング TRU

保持器付ローラベアリング TRU - IKO(日本トムソン)

ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。
この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。
ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。
この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。
複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。

シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅C(mm)
外径D(Φmm)
寸法J(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38304061TRU153320203319.515
6,080
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304077TRU173425253421.517
6,170
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38304086TRU20382020382520
7,280
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304095TRU20382525382520
7,790
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
38304104TRU254425254430.525
9,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304113TRU284530304531.528
10,300
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304122TRU30483030483530
11,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304131TRU32523030523832
12,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304147TRU35563030564035
13,600
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38304156TRU40593030594540
14,900
9,698
10,668(税込)
当日出荷
38304174TRU456430306450.545
16,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
38304183TRU50774545775850
25,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304201TRU608945458969.560
34,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
38304192TRU558138388161.555
26,300
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
38304165TRU42623030624842
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする