三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB

三点接触形ボールベアリング付ニードルベアリング NATB - IKO(日本トムソン)

ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部に三点接触形ボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。
この軸受は、高速回転で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重とを同時に負荷することができます。
内輪はボール軌道面の中央部で分離した非互換性であるため、軸に取り付けるときには軸方向に固く締め付けます
この軸受のアキシアルすきまは0.1~0.3mm程度であり、荷重関係はNATA59と同様にアキシアル荷重がラジアル荷重の25%以上にならないよう考慮する必要があります。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38313667NATB590215282053
7,670
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313676NATB590317302058.5
8,430
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
38313685NATB5904203725115
9,260
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313694NATB5905254225136
11,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38313703NATB5906304725157
13,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313712NATB5907355530260
15,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313721NATB5908406234375
17,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38313737NATB5909456834435
22,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313746NATB5910507234445
26,100
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38313755NATB5911558038615
30,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313764NATB5912608538660
36,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313773NATB5913659038710
44,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313782NATB591470100451130
50,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする