曜日別特売

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 - IKO(日本トムソン)
(6件のレビュー)

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

内容量1個
122件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
幅B(mm)
ホース外径F(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38313791IRT710710.510
680
438
482(税込)
翌日出荷
38313807IRT712712.510
680
428
471(税込)
3日以内出荷
38313816IRT715715.510
680
438
482(税込)
翌日出荷
38313825IRT810810.512
720
469
516(税込)
翌日出荷
38313834IRT812812.512
720
459
505(税込)
4日以内出荷
38313843IRT815815.512
720
459
505(税込)
翌日出荷
38313852IRT10121012.513
720
459
505(税込)
翌日出荷
38313861IRT1012-21012.514
720
459
505(税込)
翌々日出荷
38313877IRT1016-21016.514
760
478
526(税込)
当日出荷
38313886IRT1020-21020.514
840
529
582(税込)
翌日出荷
38313895IRT1010-11010.515
720
459
505(税込)
翌日出荷
38313904IRT1012-11012.515
720
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
38313913IRT1015-11015.515
810
509
560(税込)
当日出荷
38313922IRT1020-11020.515
840
529
582(税込)
当日出荷
38313931IRT1025-11025.515
960
618
680(税込)
翌日出荷
38313947IRT12121212.515
720
459
505(税込)
翌日出荷
38313956IRT12161216.515
760
478
526(税込)
翌日出荷
38313965IRT12221222.515
960
599
659(税込)
翌日出荷
38313974IRT1212-11212.516
760
478
526(税込)
3日以内出荷
38313983IRT1216-11216.516
840
529
582(税込)
翌日出荷
38313992IRT1220-11220.516
900
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
38314001IRT1222-11222.516
960
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
38314017IRT1215-21215.517
840
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
38314026IRT1220-21220.517
900
569
626(税込)
翌日出荷
38314035IRT1225-21225.517
1,040
659
725(税込)
翌日出荷
38314044IRT15121512.518
760
478
526(税込)
翌日出荷
38314053IRT15131513.518
760
478
526(税込)
4日以内出荷
返品不可
38314062IRT15151515.518
760
478
526(税込)
当日出荷
38314071IRT15161516.518
760
478
526(税込)
翌日出荷
38314087IRT15171517.518
840
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
38314096IRT15191519.518
900
569
626(税込)
翌日出荷
38314105IRT15201520.518
900
569
626(税込)
翌日出荷
38314114IRT15251525.518
1,040
659
725(税込)
翌日出荷
38314123IRT1516-11516.519
840
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
38314132IRT1520-11520.519
900
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
38314141IRT1515-21515.520
840
529
582(税込)
翌々日出荷
38314157IRT1520-21520.520
900
569
626(税込)
翌日出荷
38314166IRT1525-21525.520
1,040
659
725(税込)
翌日出荷
38314175IRT1530-21530.520
1,190
749
824(税込)
当日出荷
38314184IRT17161716.520
840
529
582(税込)
翌日出荷
38314193IRT17201720.520
900
579
637(税込)
当日出荷
38314202IRT17301730.520
1,190
749
824(税込)
翌々日出荷
38314211IRT1716-11716.521
840
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
38314227IRT1720-11720.521
900
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
38314236IRT1710-21710.522
810
509
560(税込)
翌日出荷
38314245IRT1715-21715.522
840
529
582(税込)
翌日出荷
38314254IRT1716-21716.522
840
529
582(税込)
翌日出荷
38314263IRT1720-21720.522
900
569
626(税込)
翌日出荷
38314272IRT1725-21725.522
1,040
659
725(税込)
当日出荷
38314281IRT1730-21730.522
1,190
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: バイク整備
医療・福祉・介護関連業

ホンダ原付のスイングアームベアリング化の為購入、当然ながらクリアランス等バッチリで、組付けも問題なくうまくベアリング化できました。

対象商品 : 38314157
2024-06-09
用途: 外径、内径違いのブッシュに
澤端機械店

別注で作った部品がメーカーの加工間違いで、困っていました時間がない時これが
あって助かりました。

対象商品 : 38313886
2022-01-05
用途: モンキーのシフトアップ製スイングアームピボットベアリング化

強度も精度も必要にして充分であり、モンキー純正スイングアームピボットベアリング化にも使用してました。(シフトアップ製とはサイズが異なりますが)

対象商品 : 38313931
2019-02-13
用途: ベアリングの固着解消
自動車・二輪車・自転車関連業

納期も早く 助かりました。使用するベアリングにもピッタリで問題ありませんでした。

対象商品 : 38313922
2016-08-09
用途: バイクの改造に使いました

シャフト径が合わない時はスペーサーとして使いっています、精度も良くこれは良い物です、できればサイズがもっと長いサイズが欲しいです。

対象商品 : 38314534
2016-08-02
用途: 機械整備

十分な品質と思う。整備コストを抑えることができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする