曜日別特売

汎用内輪 LRTZ

汎用内輪 LRTZ - IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTZ - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)

内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。
通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
幅B(mm)
ホース外径F(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38317072LRTZ101414101414
720
459
505(税込)
翌日出荷
38317081LRTZ121614121416
760
478
526(税込)
翌日出荷
38317097LRTZ121623122316
960
599
659(税込)
翌日出荷
38317106LRTZ152014151420
840
529
582(税込)
翌日出荷
38317115LRTZ1520201520.520
900
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317124LRTZ152024152420
1,040
659
725(税込)
翌日出荷
38317133LRTZ172214171422
840
529
582(税込)
翌日出荷
38317142LRTZ172224172422
1,040
659
725(税込)
翌日出荷
38317151LRTZ1722251725.522
1,040
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317167LRTZ202518201825
900
569
626(税込)
翌日出荷
38317176LRTZ2025202020.525
900
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317185LRTZ2025252025.525
1,040
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
38317194LRTZ202531203125
1,280
799
879(税込)
翌日出荷
38317203LRTZ222818221828
960
599
659(税込)
翌日出荷
38317212LRTZ222831223128
1,580
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317221LRTZ253018251830
960
599
659(税込)
翌日出荷
38317237LRTZ2530252525.530
1,150
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317246LRTZ253031253130
1,580
999
1,099(税込)
翌日出荷
38317255LRTZ283218281832
960
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317264LRTZ2832302830.532
1,580
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317273LRTZ283231283132
1,580
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38317282LRTZ303518301835
1,110
698
768(税込)
当日出荷
38317291LRTZ3035303030.535
1,850
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38317307LRTZ303531303135
1,850
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
38317316LRTZ3238303230.538
1,900
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317325LRTZ324021322140
1,410
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317334LRTZ324037323740
2,080
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317343LRTZ3540203520.540
1,410
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317352LRTZ354221352142
1,410
889
978(税込)
翌日出荷
38317361LRTZ3542303530.542
2,080
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317377LRTZ354237353742
2,190
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
38317386LRTZ4045304030.545
2,080
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
38317395LRTZ404823402348
1,540
969
1,066(税込)
翌日出荷
38317404LRTZ404841404148
2,890
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
38317413LRTZ4248304230.548
2,290
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317422LRTZ4550304530.550
2,290
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317431LRTZ455223452352
1,780
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317447LRTZ455241454152
3,030
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317456LRTZ505823502358
1,960
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
38317465LRTZ505841504158
3,450
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
38317474LRTZ5058455045.558
3,590
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317483LRTZ5562385538.562
3,590
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317492LRTZ556326552663
2,340
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317501LRTZ556346554663
3,600
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38317517LRTZ606826602668
2,440
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317526LRTZ606846604668
4,370
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317535LRTZ6070456045.570
4,390
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317544LRTZ657226652672
3,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317553LRTZ657246654672
5,030
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38317562LRTZ708031703180
3,920
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38317282
2025-12-07
用途: 機械メンテナンス
小山農園農・林・水産業

完璧です。軸にすき間なく圧入でき、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする