曜日別特売

偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き)

偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) - IKO(日本トムソン)偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) - IKO(日本トムソン)

偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。
偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。

内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
タイプ
シール
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38322033CFES6B-12.228.216-110.616M6×1836CFES-Bシールド形1611
3,4602,298
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38322042CFES8B-12.232.220-110.619M8×1.251048CFES-Bシールド形1911
3,5102,398
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
38322051CFES10B-13.236.223-120.622M10×1.2512410CFES-Bシールド形2212
3,8602,598
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38322067CFES10-1B-13.236.223-120.626M10×1.2512410CFES-Bシールド形2612
3,9702,598
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38322076CFES12B-15.240.2256140.630M12×1.513612CFES-Bシールド形3014
4,8402,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38322085CFES12-1B-15.240.2256140.632M12×1.513612CFES-Bシールド形3214
5,0003,298
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
38322094CFES16B-19.652.132.58180.835M16×1.517616CFES-Bシールド形3518
5,4803,598
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
38322103CFES18B-21.658.132.58200.840M18×1.519818CFES-Bシールド形4020
6,3203,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38322112CFES6BR-12.228.216-110.616M6×1836CFES-BRシールド形1611
3,9102,598
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38322121CFES8BR-12.232.220-110.619M8×1.251048CFES-BRシールド形1911
4,0702,698
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
38322137CFES10BR-13.236.223-120.622M10×1.2512410CFES-BRシールド形2212
4,3302,898
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
38322146CFES10-1BR-13.236.223-120.626M10×1.2512410CFES-BRシールド形2612
4,5302,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38322155CFES12BR-15.240.2256140.630M12×1.513612CFES-BRシールド形3014
5,4803,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
38322164CFES12-1BR-15.240.2256140.632M12×1.513612CFES-BRシールド形3214
5,6203,698
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
38322173CFES16BR-19.652.132.58180.835M16×1.517616CFES-BRシールド形3518
6,1303,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38322182CFES18BR-21.658.132.58200.840M18×1.519818CFES-BRシールド形4020
7,2204,698
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
38322191CFES6BUU-12.228.216-110.616M6×1836CFES-BUUシール形1611
4,3102,898
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
38322207CFES8BUU-12.232.220-110.619M8×1.251048CFES-BUUシール形1911
4,5402,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38322216CFES10BUU-13.236.223-120.622M10×1.2512410CFES-BUUシール形2212
4,7102,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38322225CFES10-1BUU-13.236.223-120.626M10×1.2512410CFES-BUUシール形2612
4,8902,998
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38322234CFES12BUU-15.240.2256140.630M12×1.513612CFES-BUUシール形3014
5,7903,798
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38322243CFES12-1BUU-15.240.2256140.632M12×1.513612CFES-BUUシール形3214
6,0403,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
38322252CFES16BUU-19.652.132.58180.835M16×1.517616CFES-BUUシール形3518
6,4703,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38322261CFES18BUU-21.658.132.58200.840M18×1.519818CFES-BUUシール形4020
7,6304,898
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
38322277CFES6BUUR-12.228.216-110.616M6×1836CFES-BUURシール形1611
4,8602,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38322286CFES8BUUR-12.232.220-110.619M8×1.251048CFES-BUURシール形1911
5,1203,398
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
38322295CFES10BUUR-13.236.223-120.622M10×1.2512410CFES-BUURシール形2212
5,4203,598
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
38322304CFES10-1BUUR-13.236.223-120.626M10×1.2512410CFES-BUURシール形2612
5,5903,698
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
38322313CFES12BUUR-15.240.2256140.630M12×1.513612CFES-BUURシール形3014
6,6603,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38322322CFES12-1BUUR-15.240.2256140.632M12×1.513612CFES-BUURシール形3214
7,0204,598
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
38322331CFES16BUUR-19.652.132.58180.835M16×1.517616CFES-BUURシール形3518
7,5104,898
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
38322347CFES18BUUR-21.658.132.58200.840M18×1.519818CFES-BUURシール形4020
8,8405,698
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
20804125CFES16BR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)19.652.132.58180.835M16×1.517616CFES-BRシールド形3518
5,7203,590
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする