曜日別特売

偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き)

偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) - IKO(日本トムソン)偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) - IKO(日本トムソン)

スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。
偏心量は0.4mmから1.5mmです。

内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法de(Φmm)
タイプ
シール
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38322374CFE10B13.236.22310.5120.622M10×1.2512.5413CFE-Bシールド形2212
3,860
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38322383CFE10-1B13.236.22310.120.626M10×1.2512.5413CFE-Bシールド形2612
3,970
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
38322392CFE12B15.240.22511.5140.630M12×1.513.5616CFE-Bシールド形3014
4,840
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38322401CFE12-1B15.240.22511.5140.632M12×1.513.5616CFE-Bシールド形3214
5,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38322417CFE16B19.652.132.515.5180.835M16×1.517622CFE-Bシールド形3518
5,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38322426CFE18B21.658.136.517.5200.840M18×1.519824CFE-Bシールド形4020
6,320
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38322435CFE20B25.666.140.519.5240.852M20×1.521827CFE-Bシールド形5224
8,060
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
38322444CFE20-1B25.666.140.519.5240.847M20×1.521827CFE-Bシールド形4724
7,710
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38322462CFE24-1B30.680.149.525.5290.872M24×1.5241233CFE-Bシールド形7229
13,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38322523CFE10BR13.236.22310.5120.622M10×1.2512.5413CFE-BRシールド形2212
4,360
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
38322575CFE18BR21.658.136.517.5200.840M18×1.519824CFE-BRシールド形4020
7,280
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38322584CFE20BR25.666.140.519.5240.852M20×1.521827CFE-BRシールド形5224
9,190
5,998
6,598(税込)
41日以内出荷
返品不可
38322627CFE30BR371006332.535180M30×1.530.51741CFE-BRシールド形8035
20,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38322681CFE10-1BUU13.236.22310.120.626M10×1.2512.5413CFE-BUUシール形2612
4,890
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38322724CFE18BUU21.658.136.517.5200.840M18×1.519824CFE-BUUシール形4020
7,630
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38322855CFE12-1BUUR15.240.22511.5140.632M12×1.513.5616CFE-BUURシール形3214
7,090
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38322907CFE24BUUR30.680.149.525.5290.862M24×1.5241233CFE-BUURシール形6229
17,600
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38322925CFE30BUUR371006332.535180M30×1.530.51741CFE-BUURシール形8035
23,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38322356CFE6B12.228.2167.5110.616M6×18.539CFE-Bシールド形1611
3,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322365CFE8B12.232.2209.5110.619M8×1.2510.5411CFE-Bシールド形1911
3,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322453CFE24B30.680.149.525.5290.862M24×1.5241233CFE-Bシールド形6229
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322471CFE30B371006332.535180M30×1.530.51741CFE-Bシールド形8035
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322487CFE30-1B371006332.535185M30×1.530.51741CFE-Bシールド形8535
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322496CFE30-2B371006332.535190M30×1.530.51741CFE-Bシールド形9035
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322505CFE6BR12.228.2167.5110.616M6×18.539CFE-BRシールド形--
3,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322514CFE8BR12.232.2209.5110.619M8×1.2510.5411CFE-BRシールド形--
3,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322532CFE10-1BR13.236.22310.120.626M10×1.2512.5413CFE-BRシールド形2612
4,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322541CFE12BR15.240.22511.5140.630M12×1.513.5616CFE-BRシールド形--
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322557CFE12-1BR15.240.22511.5140.632M12×1.513.5616CFE-BRシールド形--
4,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322566CFE16BR19.652.132.515.5180.835M16×1.517622CFE-BRシールド形--
5,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322593CFE20-1BR25.666.140.519.5240.847M20×1.521827CFE-BRシールド形4724
7,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322602CFE24BR30.680.149.525.5290.862M24×1.5241233CFE-BRシールド形--
12,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322611CFE24-1BR30.680.149.525.5290.872M24×1.5241233CFE-BRシールド形7229
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322636CFE30-1BR371006332.535185M30×1.530.51741CFE-BRシールド形8535
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322645CFE30-2BR371006332.535190M30×1.530.51741CFE-BRシールド形9035
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322654CFE6BUU12.228.2167.5110.616M6×18.539CFE-VBRシール形--
3,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322663CFE8BUU12.232.2209.5110.619M8×1.2510.5411CFE-BUUシール形1911
4,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322672CFE10BUU13.236.22310.5120.622M10×1.2512.5413CFE-BUUシール形2212
4,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322697CFE12BUU15.240.22511.5140.630M12×1.513.5616CFE-BUUシール形--
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322706CFE12-1BUU15.240.22511.5140.632M12×1.513.5616CFE-BUUシール形--
51,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322715CFE16BUU19.652.132.515.5180.835M16×1.517622CFE-BUUシール形3518
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322733CFE20BUU25.666.140.519.5240.852M20×1.521827CFE-BUUシール形--
8,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322742CFE20-1BUU25.666.140.519.5240.847M20×1.521827CFE-BUUシール形--
8,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322751CFE24BUU30.680.149.525.5290.862M24×1.5241233CFE-BUUシール形--
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322767CFE24-1BUU30.680.149.525.5290.872M24×1.5241233CFE-BUUシール形--
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322776CFE30BUU371006332.535180M30×1.530.51741CFE-BUUシール形8035
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322785CFE30-1BUU371006332.535185M30×1.530.51741CFE-BUUシール形--
20,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322794CFE30-2BUU371006332.535190M30×1.530.51741CFE-BUUシール形--
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322803CFE6BUUR12.228.2167.5110.616M6×18.539CFE-BUURシール形1611
4,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
38322812CFE8BUUR12.232.2209.5110.619M8×1.2510.5411CFE-BUURシール形1911
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38322356CFE6B10326897CFE6BCFE6B 偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10326897偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
38322365CFE8B10326906CFE8BCFE8B 偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10326906偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
38322453CFE24B10326994CFE24BCFE24B 偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10326994偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
38322471CFE30B10327012CFE30BCFE30B 偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327012偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
38322487CFE30-1B10327021CFE30-1BCFE30-1B 偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327021偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
38322496CFE30-2B10327037CFE30-2BCFE30-2B 偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327037偏心カラー付カムフォロアCFE□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
38322505CFE6BR10327195CFE6BRCFE6BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327195偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
38322514CFE8BR10327204CFE8BRCFE8BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327204偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
38322532CFE10-1BR10327222CFE10-1BRCFE10-1BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327222偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
38322541CFE12BR10327231CFE12BRCFE12BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327231偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
38322557CFE12-1BR10327247CFE12-1BRCFE12-1BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327247偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
38322566CFE16BR10327256CFE16BRCFE16BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327256偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
38322593CFE20-1BR10327283CFE20-1BRCFE20-1BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327283偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
38322602CFE24BR10327292CFE24BRCFE24BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327292偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
38322611CFE24-1BR10327301CFE24-1BRCFE24-1BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327301偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
38322636CFE30-1BR10327326CFE30-1BRCFE30-1BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327326偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
38322645CFE30-2BR10327335CFE30-2BRCFE30-2BR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327335偏心カラー付カムフォロアCFE□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
38322654CFE6BUU10327493CFE6BUUCFE6BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327493偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38322663CFE8BUU10327502CFE8BUUCFE8BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327502偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38322672CFE10BUU10327511CFE10BUUCFE10BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327511偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,098
税込3,408
注文コードが変更になりました
38322697CFE12BUU10327536CFE12BUUCFE12BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327536偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
38322706CFE12-1BUU10327545CFE12-1BUUCFE12-1BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327545偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
38322715CFE16BUU10327554CFE16BUUCFE16BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327554偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
38322733CFE20BUU10327572CFE20BUUCFE20BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327572偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
38322742CFE20-1BUU10327581CFE20-1BUUCFE20-1BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327581偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
38322751CFE24BUU10327597CFE24BUUCFE24BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327597偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
38322767CFE24-1BUU10327606CFE24-1BUUCFE24-1BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327606偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
38322776CFE30BUU10327615CFE30BUUCFE30BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327615偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
38322785CFE30-1BUU10327624CFE30-1BUUCFE30-1BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327624偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
38322794CFE30-2BUU10327633CFE30-2BUUCFE30-2BUU 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10327633偏心カラー付カムフォロアCFE□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
38322803CFE6BUUR10327791CFE6BUURCFE6BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327791偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
38322812CFE8BUUR10327807CFE8BUURCFE8BUUR 偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 10327807偏心カラー付カムフォロアCFE□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする