IKO(日本トムソン)
簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き)
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプ
CF-SFU-B
シール
シール形
材質
炭素鋼製
形状
円筒外輪
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
16
19
22
26
30
32
35
40
47
52
外径(Φmm)
選択してください
16
19
22
26
30
32
35
40
47
52
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d1(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38323871
CF-SFU-6B
CADデータダウンロード
12.2
32
19.8
11
0.6
16
3
5
10
6
16
11
¥
3,010
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
38323887
CF-SFU-8B
CADデータダウンロード
12.2
32
19.8
11
0.6
19
4
5
10
8
19
11
¥
3,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
38323896
CF-SFU-10B
CADデータダウンロード
13.2
33
19.8
12
0.6
22
4
5
10
10
22
12
¥
3,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
38323905
CF-SFU-10-1B
CADデータダウンロード
13.2
33
19.8
12
0.6
26
4
5
10
10
26
12
¥
3,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
38323914
CF-SFU-12B
CADデータダウンロード
15.2
35
19.8
14
0.6
30
6
5
10
12
30
14
¥
3,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
38323923
CF-SFU-12-1B
CADデータダウンロード
15.2
35
19.8
14
0.6
32
6
5
10
12
32
14
¥
4,180
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38323932
CF-SFU-16B
CADデータダウンロード
19.6
44.5
24.9
18
0.8
35
6
10
10
16
35
18
¥
4,360
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38323941
CF-SFU-18B
CADデータダウンロード
21.6
46.5
24.9
20
0.8
40
8
10
10
18
40
20
¥
5,210
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
38323957
CF-SFU-20B
CADデータダウンロード
25.6
50.5
24.9
24
0.8
52
8
10
10
20
52
24
¥
6,770
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
38323966
CF-SFU-20-1B
CADデータダウンロード
25.6
50.5
24.9
24
0.8
47
8
10
10
20
47
24
¥
6,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方