曜日別特売

カムフォロアG CF-G

カムフォロアG CF-G - IKO(日本トムソン)カムフォロアG CF-G - IKO(日本トムソン)
(3件のレビュー)

標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。
あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。

タイプCF-Gシールシール無形状六角穴付き内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38323975CF6G12.228.2160.616M6×1.0836110.31611
1,500
969
1,066(税込)
当日出荷
38323984CF8G12.232.2200.619M8×1.251048130.31911
1,540
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
38323993CF10G13.236.2230.622M10×1.2512410160.32212
1,630
999
1,099(税込)
当日出荷
38324002CF10-1G13.236.2230.626M10×1.2512410160.32612
1,710
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38324011CF12G15.240.2250.630M12×1.513612210.63014
2,040
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38324027CF12-1G15.240.2250.632M12×1.513612210.63214
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38324036CF16G19.652.132.50.835M16×1.517616260.63518
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38324045CF18G21.658.136.50.840M18×1.5198182914020
2,670
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38324054CF20G25.666.140.50.852M20×1.5218203415224
3,530
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38324063CF20-1G25.666.140.50.847M20×1.5218203414724
3,340
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 昇降装置
静岡金属工業株式会社

安価で取り付けもし易く、使いやすいです。後は耐久性の確認のみです。

対象商品 : 38323975
2023-03-12
用途: 使用機械のメンテナンス時
製造業

元々ついていたものと余り遜色ないもので、問題なく使用できました。

対象商品 : 38324011
2017-03-06
用途: 機械の消耗品交換

経年劣化でキーキーいいだしたので新規交換。順調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする