曜日別特売

Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き)

Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) - IKO(日本トムソン)Cルーブカムフォロア CF-/SG(保持器付き) - IKO(日本トムソン)

軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。
Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。
軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。

タイプCF-WBUUR/SGシールシール形材質炭素鋼製形状球面外面内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38324072CF6WBUUR/SG12.228.216-110.616M6×18361611
5,260
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
38324081CF8WBUUR/SG12.232.320-110.619M8×1.2510481911
5,520
3,498
3,848(税込)
当日出荷
38324097CF10WBUUR/SG13.236.223-120.622M10×1.25124102212
5,790
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38324106CF10-1WBUUR/SG13.236.223-120.626M10×1.25124102612
6,040
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38324115CF12WBUUR/SG15.240.2256140.630M12×1.5136123014
7,050
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
38324124CF12-1WBUUR/SG15.240.2256140.632M12×1.5136123214
7,480
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38324133CF16WBUUR/SG19.652.132.58180.835M16×1.5176163518
7,820
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38324142CF18WBUUR/SG21.658.136.58200.840M18×1.5198184020
9,350
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
38324151CF20WBUUR/SG25.666.140.59240.852M20×1.5218205224
12,400
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38324167CF20-1WBUUR/SG25.666.140.59240.847M20×1.5218204724
11,900
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする