曜日別特売

ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き)

ミニアチュアカムフォロア CFS(保持器付き) - IKO(日本トムソン)

外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。
電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。

シールシールド形内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
外径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
タイプ
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38324176CFS24842.50.74.5M2×0.420.92CFS4.52.5
8,320
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
38324185CFS2.54.59.5530.75M2.5×0.452.50.92.5CFS53
8,140
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
38324203CFS4715851.08M4×0.741.54CFS85
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38324212CFS58181061.010M5×0.8525CFS106
6,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38324221CFS69.521.51271.212M6×162.56CFS127
5,540
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38324237CFS2F4842.50.74.5M2×0.420.92CFS-F4.52.5
12,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
38324246CFS2.5F4.59.5530.75M2.5×0.452.50.92.5CFS-F53
12,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
38324255CFS3F5.511.5640.76M3×0.531.33CFS-F64
11,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
38324264CFS4F715851.08M4×0.741.54CFS-F85
9,280
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38324273CFS5F8181061.010M5×0.8525CFS-F106
9,040
5,998
6,598(税込)
当日出荷
38324282CFS6F9.521.51271.212M6×162.56CFS-F127
8,300
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38324194CFS35.511.5640.76M3×0.531.33CFS64
6,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38324194CFS310328981CFS3CFS3 ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付) IKO(日本トムソン) 10328981ミニチュアカムフォロアCFS□(保持器付、六角穴付)IKO(日本トムソン)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする