IKO(日本トムソン)
ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。
電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
シール
シールド形
形状
円筒外輪
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
4
4.5
5.5
7
8
9.5
寸法D(Φmm)
選択してください
4.5
5
6
8
10
12
寸法G(mm)
選択してください
M2×0.4
M2.5×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
外径(Φmm)
選択してください
4.5
5
6
8
10
12
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
タイプ
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38324291
CFS2V
CADデータダウンロード
4
8
4
2.5
0.7
4.5
M2×0.4
2
0.9
2
CFS-V
4.5
2.5
¥
8,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38324307
CFS2.5V
CADデータダウンロード
4.5
9.5
5
3
0.7
5
M2.5×0.45
2.5
0.9
2.5
CFS-V
5
3
¥
8,140
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324316
CFS3V
5.5
11.5
6
4
0.7
6
M3×0.5
3
1.3
3
CFS-V
6
4
¥
7,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324325
CFS4V
CADデータダウンロード
7
15
8
5
1
8
M4×0.7
4
1.5
4
CFS-V
8
5
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324334
CFS5V
CADデータダウンロード
8
18
10
6
1
10
M5×0.8
5
2
5
CFS-V
10
6
¥
6,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
38324343
CFS6V
CADデータダウンロード
9.5
21.5
12
7
1.2
12
M6×1
6
2.5
6
CFS-V
12
7
¥
5,540
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
38324352
CFS2FV
CADデータダウンロード
4
8
4
2.5
0.7
4.5
M2×0.4
2
0.9
2
CFS-FV
4.5
2.5
¥
12,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324361
CFS2.5FV
CADデータダウンロード
4.5
9.5
5
3
0.7
5
M2.5×0.45
2.5
0.9
2.5
CFS-FV
5
3
¥
12,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324377
CFS3FV
CADデータダウンロード
5.5
11.5
6
4
0.7
6
M3×0.5
3
1.3
3
CFS-FV
6
4
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324386
CFS4FV
CADデータダウンロード
7
15
8
5
1
8
M4×0.7
4
1.5
4
CFS-FV
8
5
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324395
CFS5FV
CADデータダウンロード
8
18
10
6
1
10
M5×0.8
5
2
5
CFS-FV
10
6
¥
9,040
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324404
CFS6FV
CADデータダウンロード
9.5
21.5
12
7
1.2
12
M6×1
6
2.5
6
CFS-FV
12
7
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方