IKO(日本トムソン)
スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)
耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。
取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
シール
シールド形
形状
円筒外輪
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
タイプ
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38324413
CFS2W
CADデータダウンロード
4.5
8.5
4
2.5
0.7
4.5
M2×0.4
2
0.9
2
CFS-W
4.5
2.5
¥
8,640
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324422
CFS2.5W
CADデータダウンロード
5
10
5
3
0.7
5
M2.5×0.45
2.5
0.9
2.5
CFS-W
5
3
¥
8,440
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324431
CFS3W
CADデータダウンロード
6.5
12.5
6
4
0.7
6
M3×0.5
3
1.3
3
CFS-W
6
4
¥
7,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324447
CFS4W
CADデータダウンロード
8
16
8
5
1
8
M4×0.7
4
1.5
4
CFS-W
8
5
¥
6,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324456
CFS5W
CADデータダウンロード
9
19
10
6
1
10
M5×0.8
5
2
5
CFS-W
10
6
¥
6,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324465
CFS6W
CADデータダウンロード
10.5
22.5
12
7
1.2
12
M6×1
6
2.5
6
CFS-W
12
7
¥
5,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324474
CFS2FW
CADデータダウンロード
4.5
8.5
4
2.5
0.7
4.5
M2×0.4
2
0.9
2
CFS-FW
4.5
2.5
¥
13,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324483
CFS2.5FW
CADデータダウンロード
5
10
5
3
0.7
5
M2.5×0.45
2.5
0.9
2.5
CFS-FW
5
3
¥
12,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324492
CFS3FW
CADデータダウンロード
6.5
12.5
6
4
0.7
6
M3×0.5
3
1.3
3
CFS-FW
6
4
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324501
CFS4FW
CADデータダウンロード
8
16
8
5
1
8
M4×0.7
4
1.5
4
CFS-FW
8
5
¥
9,590
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324517
CFS5FW
CADデータダウンロード
9
19
10
6
1
10
M5×0.8
5
2
5
CFS-FW
10
6
¥
9,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324526
CFS6FW
CADデータダウンロード
10.5
22.5
12
7
1.2
12
M6×1
6
2.5
6
CFS-FW
12
7
¥
8,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方