IKO(日本トムソン)
複列円筒ころカムフォロア NUCF-B(総ころ)
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
タイプ
NUCF-BR
シール
シールド形
材質
炭素鋼製
形状
球面外輪
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
22
26
30
32
35
40
47
52
62
72
80
90
外径(Φmm)
選択してください
22
26
30
32
35
40
47
52
62
72
80
90
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法G1(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38324535
NUCF10BR
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
-
12
0.6
22
M10×1.25
12
4
10
22
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38324544
NUCF10-1BR
CADデータダウンロード
13.2
36.2
23
-
12
0.6
26
M10×1.25
12
4
10
26
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38324553
NUCF12BR
CADデータダウンロード
15.2
40.2
25
6
14
0.6
30
M12×1.5
13
6
12
30
¥
10,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38324562
NUCF12-1BR
CADデータダウンロード
15.2
40.2
25
6
14
0.6
32
M12×1.5
13
6
12
32
¥
10,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38324571
NUCF16BR
CADデータダウンロード
19.6
52.1
32.5
8
18
0.8
35
M16×1.5
17
6
16
35
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38324587
NUCF18BR
CADデータダウンロード
21.6
58.1
36.5
8
20
0.8
40
M18×1.5
19
8
18
40
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38324596
NUCF20BR
CADデータダウンロード
25.6
66.1
40.5
9
24
0.8
52
M20×1.5
21
8
20
52
¥
15,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38324605
NUCF20-1BR
CADデータダウンロード
25.6
66.1
40.5
9
24
0.8
47
M20×1.5
21
8
20
47
¥
15,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38324614
NUCF24BR
CADデータダウンロード
30.6
80.1
49.5
11
29
0.8
62
M24×1.5
25
12
24
62
¥
23,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38324623
NUCF24-1BR
CADデータダウンロード
30.6
80.1
49.5
11
29
0.8
72
M24×1.5
25
12
24
72
¥
25,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38324632
NUCF30BR
CADデータダウンロード
37
100
63
15
35
1
80
M30×1.5
32
17
30
80
¥
31,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38324641
NUCF30-2BR
CADデータダウンロード
37
100
63
15
35
1
90
M30×1.5
32
17
30
90
¥
35,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方