IKO(日本トムソン)
カムフォロア用Cルーブユニット
カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。
カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
12.6
14.2
17
19.2
21
22
27.4
30.4
35.4
38.4
寸法W(mm)
選択してください
15.4
18.4
21
29
33.8
45.8
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38324657
CL6
CADデータダウンロード
-
12.6
14
15.4
1.5
¥
870
¥
548
¥
548
¥
603
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324666
CL8
CADデータダウンロード
-
14.2
14
18.4
1.5
¥
890
¥
569
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324675
CL10
CADデータダウンロード
-
17
15.5
21
2
¥
950
¥
598
¥
598
¥
658
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324684
CL10-1
CADデータダウンロード
-
19.2
15.5
21
2
¥
950
¥
598
¥
598
¥
658
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324693
CL12
CADデータダウンロード
-
21
17.5
29
2
¥
1,000
¥
629
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324702
CL12-1
CADデータダウンロード
-
22
17.5
29
2
¥
1,000
¥
629
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324711
CL16
CADデータダウンロード
-
27.4
23.4
33.8
2.5
¥
1,240
¥
789
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324727
CL18
CADデータダウンロード
-
30.4
25.4
33.8
2.5
¥
1,270
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324736
CL20
CADデータダウンロード
-
38.4
29.9
45.8
3
¥
1,680
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
38324745
CL20-1
CADデータダウンロード
-
35.4
29.9
45.8
3
¥
1,660
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
65152914
CL12-1【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
22
17.5
29
2
¥
930
¥
589
¥
179
アウトレット
¥
197
(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方