曜日別特売

分離形ローラフォロア RNAST・NAST

分離形ローラフォロア RNAST・NAST - IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロア RNAST・NAST - IKO(日本トムソン)

外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。

形式保持器付き内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
タイプ
シール
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38325411NAST6ZZR14内輪付きシールド形196
3,340
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
38325427NAST8ZZR14内輪付きシールド形248
3,500
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38325436NAST10ZZR16内輪付きシールド形3010
3,700
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
38325497NAST30ZZR25内輪付きシールド形6230
7,230
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
38325506NAST35ZZR25内輪付きシールド形7235
7,910
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38325515NAST40ZZR26内輪付きシールド形8040
9,570
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38325524NAST45ZZR26内輪付きシールド形8545
10,500
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
38325533NAST50ZZR26内輪付きシールド形9050
11,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38325542NAST6ZZUUR14内輪付きシール形196
4,840
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38325567NAST10ZZUUR16内輪付きシール形3010
5,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
38325576NAST12ZZUUR16内輪付きシール形3212
6,190
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
38325594NAST17ZZUUR20内輪付きシール形4017
6,850
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
38325603NAST20ZZUUR20内輪付きシール形4720
7,670
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
38325621NAST30ZZUUR25内輪付きシール形6230
9,570
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
38325646NAST40ZZUUR26内輪付きシール形8040
13,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
38325655NAST45ZZUUR26内輪付きシール形8545
14,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38325664NAST50ZZUUR26内輪付きシール形9050
15,100
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
38324754NAST610内輪付き開放形196
2,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324763NAST810内輪付き開放形248
2,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324772NAST1012内輪付き開放形3010
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324781NAST1212内輪付き開放形3212
2,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324797NAST1512内輪付き開放形3515
3,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324806NAST1716内輪付き開放形4017
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324815NAST2016内輪付き開放形4720
3,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324824NAST2516内輪付き開放形5225
3,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324833NAST3020内輪付き開放形6230
4,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324842NAST3520内輪付き開放形7235
5,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324851NAST4020内輪付き開放形8040
6,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324867NAST4520内輪付き開放形8545
6,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324876NAST5020内輪付き開放形9050
7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
38324885NAST6ZZ14内輪付きシールド形196
2,270
取扱い終了
代替品有
38324894NAST8ZZ14内輪付きシールド形248
2,400
取扱い終了
代替品有
38324903NAST10ZZ16内輪付きシールド形3010
2,450
取扱い終了
代替品有
38324912NAST12ZZ16内輪付きシールド形3212
2,840
取扱い終了
代替品有
38324921NAST15ZZ16内輪付きシールド形3515
3,320
取扱い終了
代替品有
38324937NAST17ZZ20内輪付きシールド形4017
3,370
取扱い終了
代替品有
38324946NAST20ZZ20内輪付きシールド形4720
3,770
取扱い終了
代替品有
38324955NAST25ZZ20内輪付きシールド形5225
4,190
取扱い終了
代替品有
38324964NAST30ZZ25内輪付きシールド形6230
4,750
取扱い終了
代替品有
38324973NAST35ZZ25内輪付きシールド形7235
5,250
取扱い終了
代替品有
38324982NAST40ZZ26内輪付きシールド形8040
6,350
取扱い終了
代替品有
38324991NAST45ZZ26内輪付きシールド形8545
6,890
取扱い終了
代替品有
38325007NAST50ZZ26内輪付きシールド形9050
7,520
取扱い終了
代替品有
38325025NAST8ZZUU14内輪付きシール形248
3,560
取扱い終了
代替品有
38325052NAST15ZZUU16内輪付きシール形3515
4,600
取扱い終了
代替品有
38325086NAST25ZZUU20内輪付きシール形5225
5,950
取扱い終了
代替品有
38325104NAST35ZZUU25内輪付きシール形7235
7,320
取扱い終了
代替品有
38325147RNAST5-内輪なし開放形16-
1,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
38325156RNAST6-内輪なし開放形19-
1,610
取扱い終了
返品不可
代替品有
38325165RNAST8-内輪なし開放形24-
1,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38324754NAST610300753NAST6NAST6 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300753分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38324763NAST810300762NAST8NAST8 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300762分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38324772NAST1010300771NAST10NAST10 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300771分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38324781NAST1210300787NAST12NAST12 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300787分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。
38324797NAST1510300796NAST15NAST15 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300796分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
38324806NAST1710300805NAST17NAST17 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300805分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
38324815NAST2010300814NAST20NAST20 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300814分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38324824NAST2510300823NAST25NAST25 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300823分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました。
38324833NAST3010300832NAST30NAST30 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300832分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
38324842NAST3510300841NAST35NAST35 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300841分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
38324851NAST4010300857NAST40NAST40 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300857分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました。
38324867NAST4510300866NAST45NAST45 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300866分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました。
38324876NAST5010300875NAST50NAST50 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300875分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました。
38324885NAST6ZZ10301313NAST6ZZNAST6ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301313分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38324894NAST8ZZ10301322NAST8ZZNAST8ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301322分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38324903NAST10ZZ10301331NAST10ZZNAST10ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301331分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38324912NAST12ZZ10301347NAST12ZZNAST12ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301347分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
38324921NAST15ZZ10301356NAST15ZZNAST15ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301356分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
38324937NAST17ZZ10301365NAST17ZZNAST17ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301365分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38324946NAST20ZZ10301374NAST20ZZNAST20ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301374分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38324955NAST25ZZ10301383NAST25ZZNAST25ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301383分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38324964NAST30ZZ10301392NAST30ZZNAST30ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301392分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
38324973NAST35ZZ10301401NAST35ZZNAST35ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301401分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
38324982NAST40ZZ10301417NAST40ZZNAST40ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301417分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。
38324991NAST45ZZ10301426NAST45ZZNAST45ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301426分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
38325007NAST50ZZ10301435NAST50ZZNAST50ZZ 分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10301435分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
38325025NAST8ZZUU10301715NAST8ZZUURNAST8ZZUU 分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301715分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
38325052NAST15ZZUU10301742NAST15ZZUURNAST15ZZUU 分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301742分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
38325086NAST25ZZUU10301776NAST25ZZUURNAST25ZZUU 分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301776分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
38325104NAST35ZZUU10301794NAST35ZZUURNAST35ZZUU 分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 10301794分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。
38325147RNAST510300884RNAST5RNAST5 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300884分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
38325156RNAST610300893RNAST6RNAST6 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300893分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
38325165RNAST810300902RNAST8RNAST8 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 10300902分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする