曜日別特売

複列円筒ころローラフォロア NURT

複列円筒ころローラフォロア NURT - IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロア NURT - IKO(日本トムソン)

外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。

タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ内容量1個
全36種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
外径(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38326373NURT151918351535
7,550
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38326382NURT15-11918421542
8,320
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38326391NURT172120401740
8,060
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
38326407NURT17-12120471747
8,590
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326416NURT202524472047
9,870
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326425NURT20-12524522052
10,700
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326434NURT252524522552
10,700
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
38326443NURT25-12524622562
11,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326452NURT302928623062
11,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
38326461NURT30-12928723072
12,200
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326477NURT352928723572
13,200
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326486NURT35-12928803580
16,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326495NURT403230804080
16,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326504NURT40-13230904090
20,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326513NURT453230854585
17,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326522NURT45-1323010045100
24,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326531NURT503230905090
21,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326547NURT50-1323011050110
27,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326556NURT15R1918351535
9,420
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
38326583NURT17-1R2120471747
10,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326592NURT20R2524472047
12,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326601NURT20-1R2524522052
13,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326617NURT25R2524522552
13,500
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
38326626NURT25-1R2524622562
14,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
38326635NURT30R2928623062
14,600
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38326644NURT30-1R2928723072
15,100
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326653NURT35R2928723572
16,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326696NURT45R3230854585
22,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38326565NURT15-1R1918421542
9,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
38326574NURT17R2120401740
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
38326662NURT35-1R2928803580
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
38326671NURT40R3230804080
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
38326687NURT40-1R3230904090
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38326705NURT45-1R323010045100
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38326714NURT50R3230905090
23,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38326723NURT50-1R323011050110
30,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38326565NURT15-1R10302406NURT15-1RNURT15-1R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302406複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
38326574NURT17R10302415NURT17RNURT17R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302415複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
38326662NURT35-1R10302503NURT35-1RNURT35-1R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302503複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
38326671NURT40R10302512NURT40RNURT40R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302512複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
38326687NURT40-1R10302521NURT40-1RNURT40-1R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302521複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
38326705NURT45-1R10302546NURT45-1RNURT45-1R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302546複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
38326714NURT50R10302555NURT50RNURT50R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302555複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
38326723NURT50-1R10302564NURT50-1RNURT50-1R 複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪) IKO(日本トムソン) 10302564複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)IKO(日本トムソン)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする