UCP ピロー形(円筒穴)

UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

内容量1個
全61種類を絞り込む
寸法J(mm)
軸穴径d(Φmm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38331702UCPX055138.144.4168611915947172515.925ピロー形
7,150
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38331745UCPX065742.947.6179312717555172517.530ピロー形
8,440
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38331763UCPX075749.254191051442036417301935ピロー形
10,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38331797UCPX086749.258.7211141562227120321940ピロー形
12,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38331824UCPX096751.658.7211161562227120331945ピロー形
13,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
38331851UCPX107355.663.52212617124176203622.250ピロー形
16,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
38331885UCPX117965.169.82813918426083253625.455ピロー形
22,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
38331912UCPX128365.176.22815220328688254025.460ピロー形
26,300
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38331946UCPX138374.676.22815520328688254030.265ピロー形
29,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38331973UCPX148977.888.93217122933098275033.370ピロー形
37,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332007UCPX158982.688.93217522933099275033.375ピロー形
41,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332034UCPX1610285.7101.634195283381116275834.180ピロー形
54,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332061UCPX1710296101.634200283381116276039.785ピロー形
61,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332095UCPX18111104101.638204283381116276042.990ピロー形
74,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332122UCPX20121117.512745245337432126336549.2100ピロー形
113,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332192UCP204S6383133.313649512738131812.720ピロー形
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332201UCP205S63834.136.5137110514043131814.325ピロー形
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332217UCP206S64838.142.9158412116553172115.930ピロー形
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332226UCP207S64842.947.6169312716751172117.535ピロー形
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332235UCP208S65449.249.217981371845717211940ピロー形
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332244UCP209S65449.254171061461906017211945ピロー形
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332253UCP210S66051.657.2191131592066320221950ピロー形
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38331657UCP201383130.212609512738131812.712-
2,890
取扱い終了
代替品有
38331666UCP202383130.212609512738131812.715-
2,890
取扱い終了
代替品有
38331675UCP203383130.212609512738131812.717-
2,860
取扱い終了
代替品有
38331684UCP204383133.313649512738131812.720-
2,600
取扱い終了
代替品有
38331693UCP2053834.136.5137110514043131814.325-
2,800
取扱い終了
代替品有
38331711UCP30545384516851321755517201525-
5,630
取扱い終了
代替品有
38331727UCP2064838.142.9158412116553172115.930-
3,950
取扱い終了
代替品有
38331736UCP30650435017951401805317201730-
6,880
取扱い終了
代替品有
38331754UCP2074842.947.6169312716751172117.535-
4,600
取扱い終了
代替品有
38331772UCP307564856191071602106517251935-
8,300
取扱い終了
代替品有
38331781UCP2085449.249.217981371845717211940-
5,630
取扱い終了
代替品有
38331806UCP308605260191181702206517271940-
9,960
取扱い終了
代替品有
38331815UCP2095449.254171061461906017211945-
6,350
取扱い終了
代替品有
38331833UCP309675767211321902457520302245-
13,200
取扱い終了
代替品有
38331842UCP2106051.657.2191131592066320221950-
7,490
取扱い終了
代替品有
38331867UCP310756175241482122758820352250-
16,700
取扱い終了
代替品有
38331876UCP2116055.663.51912517121970202222.255-
9,480
取扱い終了
代替品有
38331894UCP311806680271582363109020382555-
20,900
取扱い終了
代替品有
38331903UCP2127065.169.82213818424176202525.460-
12,300
取扱い終了
代替品有
38331921UCP3128571852916725033010325382660-
24,700
取扱い終了
代替品有
38331937UCP2137065.176.22515020326578253025.465-
16,400
取扱い終了
代替品有
38331955UCP3139075903217626034011025383065-
28,500
取扱い終了
代替品有
38331964UCP2147274.679.42815621026678253030.270-
19,700
取扱い終了
代替品有
38331982UCP3149078953518628036011027403370-
35,600
取扱い終了
代替品有
38331991UCP2157477.882.62816221727580253033.375-
22,700
取扱い終了
代替品有
38332016UCP315100821003519829038010727403275-
41,900
取扱い終了
代替品有
38332025UCP2167882.688.93217423229286253533.380-
27,200
取扱い終了
代替品有
38332043UCP316110861063520930040012027403480-
52,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38331657UCP20107191852UCP201UCP201 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191852ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
38331666UCP20207191861UCP202UCP202 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191861ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
38331675UCP20307191877UCP203UCP203 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191877ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
38331684UCP20407191886UCP204UCP204 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191886ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38331693UCP20507191895UCP205UCP205 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191895ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
38331711UCP30507196901UCP305UCP305 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196901ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38331727UCP20607191904UCP206UCP206 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191904ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
38331736UCP30607196917UCP306UCP306 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196917ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
38331754UCP20707191913UCP207UCP207 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191913ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
38331772UCP30707196926UCP307UCP307 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196926ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました。
38331781UCP20807191922UCP208UCP208 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191922ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38331806UCP30807196935UCP308UCP308 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196935ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました。
38331815UCP20907191931UCP209UCP209 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191931ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
38331833UCP30907196944UCP309UCP309 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196944ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
7,298
税込8,028
注文コードが変更になりました。
38331842UCP21007191947UCP210UCP210 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191947ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
38331867UCP31007196953UCP310UCP310 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196953ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました。
38331876UCP21107191956UCP211UCP211 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191956ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
38331894UCP31107196962UCP311UCP311 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196962ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
38331903UCP21207191965UCP212UCP212 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191965ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
38331921UCP31207196971UCP312UCP312 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196971ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
38331937UCP21307191974UCP213UCP213 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191974ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
38331955UCP31307196987UCP313UCP313 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196987ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。
38331964UCP21407191983UCP214UCP214 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191983ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
38331982UCP31407196996UCP314UCP314 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07196996ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました。
38331991UCP21507191992UCP215UCP215 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07191992ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
38332016UCP31507197005UCP315UCP315 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07197005ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました。
38332025UCP21607192001UCP216UCP216 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07192001ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
38332043UCP31607197014UCP316UCP316 ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) 07197014ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする