曜日別特売

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

内容量1個
全139種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
139種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法Ac(mm)
寸法As(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38332314UCPX05C-51-5238.144.41686(H2c)11915947172515.925ピロー形
9,610
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332332UCPX06C-57-5942.947.61793(H2c)12717555172517.530ピロー形
11,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332357UCPX07C-57-6849.25419105(H2c)1442036417301935ピロー形
13,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332375UCPX08C-67-6849.258.721114(H2c)1562227120321940ピロー形
16,420
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332393UCPX09C-67-7351.658.721116(H2c)1562227120331945ピロー形
18,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332411UCPX10C-73-7555.663.522126(H2c)17124176203622.250ピロー形
21,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332436UCPX11C-79-8865.169.828139(H2c)18426083253625.455ピロー形
29,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332454UCPX12C-83-8865.176.228152(H2c)20328688254025.460ピロー形
34,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332515UCPX05CD-51-5238.144.41686(H2c)11915947172515.925ピロー形
9,610
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332533UCPX06CD-57-5942.947.61793(H2c)12717555172517.530ピロー形
11,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332551UCPX07CD-57-6849.25419105(H2c)1442036417301935ピロー形
13,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332576UCPX08CD-67-6849.258.721114(H2c)1562227120321940ピロー形
16,420
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332594UCPX09CD-67-7351.658.721116(H2c)1562227120331945ピロー形
18,000
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332612UCPX10CD-73-7555.663.522126(H2c)17124176203622.250ピロー形
21,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332637UCPX11CD-79-8865.169.828139(H2c)18426083253625.455ピロー形
29,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332655UCPX12CD-83-8865.176.228152(H2c)20328688254025.460ピロー形
34,860
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332682UCP305C-4576-38451685(H2c)1321755517201525ピロー形
14,340
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332707UCP306C-5082-43501795(H2c)1401805317201730ピロー形
16,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332725UCP307C-5688-485619107(H2c)1602106517251935ピロー形
19,980
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332743UCP308C-6096-526019118(H2c)1702206517271940ピロー形
23,120
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332761UCP309C-67102-576721132(H2c)1902457520302245ピロー形
29,820
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332786UCP310C-75110-617524148(H2c)2122758820352250ピロー形
36,580
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332804UCP311C-80114-668027158(H2c)2363109020382555ピロー形
45,120
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332847UCP305CD-4576-38451685(H2c)1321755517201525ピロー形
14,340
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332865UCP306CD-5082-43501795(H2c)1401805317201730ピロー形
16,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332883UCP307CD-5688-485619107(H2c)1602106517251935ピロー形
19,980
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332901UCP308CD-6096-526019118(H2c)1702206517271940ピロー形
23,120
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332926UCP309CD-67102-576721132(H2c)1902457520302245ピロー形
29,820
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332944UCP310CD-75110-617524148(H2c)2122758820352250ピロー形
36,580
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332962UCP311CD-80114-668027158(H2c)2363109020382555ピロー形
45,120
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38332996UCPX13C-83-9874.676.228155(H2c)20328688254030.265ピロー形
39,580
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333014UCPX14C-89-9877.888.932171(H2c)22933098275033.370ピロー形
47,860
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333032UCPX15C-89-10882.688.932175(H2c)22933099275033.375ピロー形
52,860
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333057UCPX16C-102-11285.7101.634195(H2c)283381116275834.180ピロー形
67,340
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333075UCPX17C-102-12296101.634200(H2c)283381116276039.785ピロー形
77,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333102UCPX13CD-83-9874.676.228155(H2c)20328688254030.265ピロー形
39,580
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333127UCPX14CD-89-9877.888.932171(H2c)22933098275033.370ピロー形
47,860
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333145UCPX15CD-89-10882.688.932175(H2c)22933099275033.375ピロー形
52,860
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333163UCPX16CD-102-11285.7101.634195(H2c)283381116275834.180ピロー形
67,340
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333181UCPX17CD-102-12296101.634200(H2c)283381116276039.785ピロー形
77,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333206UCP312C-85124-718529167(H2c)25033010325382660ピロー形
51,160
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333224UCP313C-90122-759032176(H2c)26034011025383065ピロー形
57,620
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333242UCP314C-90124-789535186(H2c)28036011027403370ピロー形
69,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333267UCP315C-100134-8210035198(H2c)29038010727403275ピロー形
80,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333285UCP316C-110138-8610635209(H2c)30040012027403480ピロー形
96,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333303UCP317C-110146-9611240220(H2c)32042012033454085ピロー形
108,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333321UCPX18C-111158-104101.638204(H2c)283381116276042.990ピロー形
103,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333337UCP318C-110150-9611840234(H2c)33043012033454090ピロー形
118,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333346UCP319C-120162-10312546248(H2c)36047012536504195ピロー形
142,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38333355UCPX20C-121186-117.512745245(H2c)337432126336549.2100ピロー形
150,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする