曜日別特売

NCP ピロー形(同心カラー付き)

NCP ピロー形(同心カラー付き) - FYH(日本ピローブロック)

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法d1(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38335281NCP2043832.533.3136495127131812.744.520
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335297NCP2053836.536.51371105140131814.349.225
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335306NCP2064839.742.91584121165172115.955.630
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335315NCP2074844.547.61693127167172117.565.135
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335324NCP2085450.849.2179813718417211968.340
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335333NCP2095450.8541710614619017211974.645
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335342NCP2106053.157.21911315920620221985.750
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335351NCP2116057.163.519125171219202222.292.155
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
38335367NCP2127066.769.822138184241202525.4104.860
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03
質問:
この製品の軸径dは25mmとなっていますが、それより細い軸径たとえば22mmの軸を芯ずれすることなく固定し使用できますか。
回答:
軸径が25mmより細い寸法のものですと、ずれる恐れがございます。
対象商品:
38335297
2012-07-01

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする