UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38335376UCIP2086049.26025115150200191940
14,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335385UCIP2096049.27025128160210191945
15,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335394UCIP2106051.67028132170220191950
18,100
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335403UCIP2116055.680281481802301922.255
21,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335412UCIP2127065.180301552002602225.460
27,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335421UCIP2137065.190301722202802225.465
36,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335437UCIP313707511030208250310223065
56,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335446UCIP314757811035215270330253370
70,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335455UCIP315758212035230280340253275
83,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
38335464UCIP316858612040235290350253480
98,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335473UCIP317859613040255310370254085
115,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335482UCIP318859613045260330400294090
128,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335491UCIP3198510315045285340410294195
140,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335507UCIP32085108150452953604302942100
167,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38335516UCIP322100117170503354104903246110
243,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38335525UCIP324100126170503454305103251120
283,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38335534UCIP326110135200503904705503254130
392,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38335543UCIP328110145200554005005903559140
472,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする