曜日別特売

UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。。
高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Ac(mm)
寸法As(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸穴径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38336207UKIP208C60-683660251151502001935
17,300
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336216UKIP209C60-683970251281602101940
18,720
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336225UKIP210C60-734270281321702201945
22,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336234UKIP211C60-754580281481802301950
26,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336243UKIP212C70-884780301552002602255
35,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336252UKIP213C70-885090301722202802260
44,760
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336261UKIP208CD60-683660251151502001935
17,300
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
38336277UKIP209CD60-683970251281602101940
18,720
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336286UKIP210CD60-734270281321702201945
22,300
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336295UKIP211CD60-754580281481802301950
26,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336304UKIP212CD70-884780301552002602255
35,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336313UKIP213CD70-885090301722202802260
44,760
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336322UKIP208FC6086-3660251151502001935
21,720
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336331UKIP209FC6088-3970251281602101940
22,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336347UKIP210FC6097-4270281321702201945
26,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336356UKIP211FC6099-4580281481802301950
31,320
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336365UKIP212FC70114-4780301552002602255
39,340
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336374UKIP213FC70114-5090301722202802260
49,620
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336383UKIP313C70122-65110302082503102260
75,220
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336392UKIP315C75134-73120352302803402565
106,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336401UKIP316C85138-78120402352903502570
123,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336417UKIP317C85146-82130402553103702575
143,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336426UKIP318C85150-86130452603304002980
158,200
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336435UKIP319C85162-90150452853404102985
173,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336444UKIP320C85174-97150452953604302990
205,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38336453UKIP322C100188-1051705033541049032100
290,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38336462UKIP324C100196-1121705034543051032110
338,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38336471UKIP326C110214-1212005039047055032115
460,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38336487UKIP328C110222-1312005540050059035125
562,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38336496UKIP208FCD6086-3660251151502001935
21,720
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336505UKIP209FCD6088-3970251281602101940
22,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336514UKIP210FCD6097-4270281321702201945
26,680
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336523UKIP211FCD6099-4580281481802301950
31,320
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336532UKIP212FCD70114-4780301552002602255
39,340
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336541UKIP213FCD70114-5090301722202802260
49,620
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336557UKIP313CD70122-65110302082503102260
75,220
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336566UKIP315CD75134-73120352302803402565
106,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336575UKIP316CD85138-78120402352903502570
123,700
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336584UKIP317CD85146-82130402553103702575
143,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336593UKIP318CD85150-86130452603304002980
158,200
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336602UKIP319CD85162-90150452853404102985
173,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
38336611UKIP320CD85174-97150452953604302990
205,200
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38336627UKIP322CD100188-1051705033541049032100
290,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38336636UKIP324CD100196-1121705034543051032110
338,400
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38336645UKIP326CD110214-1212005039047055032115
460,200
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38336654UKIP328CD110222-1312005540050059035125
562,400
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする