曜日別特売

NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き)

NCPA 狭幅ピロー形(同心カラー付き) - FYH(日本ピローブロック)

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38336767NCPA2044032.530.26013527627M10×1.512.744.520
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336776NCPA2054536.536.57113568430M10×1.514.349.225
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336785NCPA2065039.742.98418669436M14×215.955.630
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336794NCPA2075544.547.693208011041M14×217.565.135
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336803NCPA2085850.849.2100208411641M14×21968.340
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336812NCPA2096050.854.2106259012042M14×21974.645
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
38336821NCPA2106453.157.2113259413047M16×21985.750
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする