耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き)

耐食シリーズ UCSP-H1S6 ステンレスピロー形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

写真はカバーなしの写真です。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状ピロー形材質(カバー)ステンレス鋼板内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法As(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38337503UCSP207H1CDS6386042.947.6(±0.15)149112716751172117.535
オープン19,980
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り5点です
38337406UCSP204H1CS630453133.3(±0.15)11639512742131812.720
オープン
取扱い終了
代替品有
38337415UCSP205H1CS6304934.136.5(±0.15)126910514046131914.325
オープン
取扱い終了
代替品有
38337424UCSP206H1CS6365338.142.9(±0.15)138112116554172115.930
オープン
取扱い終了
代替品有
38337433UCSP207H1CS6386042.947.6(±0.15)149112716751172117.535
オープン
取扱い終了
代替品有
38337442UCSP208H1CS6406949.249.2(±0.15)14971371846017211940
オープン
取扱い終了
代替品有
38337451UCSP209H1CS6406949.254(±0.15)151041461906117211945
オープン
取扱い終了
代替品有
38337467UCSP210H1CS6457451.657.2(±0.15)161111592066520221950
オープン
取扱い終了
代替品有
38337476UCSP204H1CDS630453133.3(±0.15)11639512742131812.720
オープン
取扱い終了
代替品有
38337485UCSP205H1CDS6304934.136.5(±0.15)126910514046131914.325
オープン
取扱い終了
代替品有
38337494UCSP206H1CDS6365338.142.9(±0.15)138112116554172115.930
オープン
取扱い終了
代替品有
38337512UCSP208H1CDS6406949.249.2(±0.15)14971371846017211940
オープン
取扱い終了
代替品有
38337521UCSP209H1CDS6406949.254(±0.15)151041461906117211945
オープン
取扱い終了
代替品有
38337537UCSP210H1CDS6457451.657.2(±0.15)161111592066520221950
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38337406UCSP204H1CS684884085UCSP204JCS6UCSP204H1CS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884085耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38337415UCSP205H1CS684884094UCSP205JCS6UCSP205H1CS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884094耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38337424UCSP206H1CS684884110UCSP206JCS6UCSP206H1CS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884110耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38337433UCSP207H1CS684884119UCSP207JCS6UCSP207H1CS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884119耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38337442UCSP208H1CS641974389UCSP208JCS6UCSP208H1CS6 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 41974389耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38337451UCSP209H1CS684884128UCSP209JCS6UCSP209H1CS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884128耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38337467UCSP210H1CS640274378UCSP210JCS6UCSP210H1CS6 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274378耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
38337476UCSP204H1CDS684884137UCSP204JCDS6UCSP204H1CDS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884137耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38337485UCSP205H1CDS684884146UCSP205JCDS6UCSP205H1CDS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884146耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38337494UCSP206H1CDS684884155UCSP206JCDS6UCSP206H1CDS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884155耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38337512UCSP208H1CDS641974398UCSP208JCDS6UCSP208H1CDS6 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック) 41974398耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)FYH(日本ピローブロック)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38337521UCSP209H1CDS684884180UCSP209JCDS6UCSP209H1CDS6 耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884180耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴・片側貫通、片側密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38337537UCSP210H1CDS640274387UCSP210JCDS6UCSP210H1CDS6 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック) 40274387耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)FYH(日本ピローブロック)1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38337451
2013-06-29
用途: 錆びて破損したベアリングの交換

交換作業が大変なので、なるべく長持ちしそうなこれに交換。
耐久性は数年使わないとわからないけど、これで駄目なら何に替えても同じでしょう。
欠点はカバーが圧入なので外すのが大変だろう事。
カバーを付けたまま脱着は不可能なので、次の交換を考えると憂鬱になる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする