FYH(日本ピローブロック)
UCVP-S6 ピロー形ユニット
軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状
ピロー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38337695
UCVP204S6
38
33.3
65
95
127
11
14
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38337704
UCVP205S6
38
36.5
71
105
140
11
14
25
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38337713
UCVP206S6
46
42.9
84
119
162
14
18
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38337722
UCVP207S6
48
47.6
94
127
167
14
18
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38337731
UCVP208S6
54
49.2
98
137
184
14
18
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方