NCF 角フランジ形(同心カラー付き)

NCF 角フランジ形(同心カラー付き) - FYH(日本ピローブロック)

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法d1(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38341301NCF20425.534.8111532.564861212.744.520
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341317NCF2052738.2131636.570951214.349.225
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341326NCF2063141.8131839.7831081215.955.630
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341335NCF2073446151944.5921171417.565.135
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341344NCF2083652.8152150.8102130161968.340
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341353NCF2093853.8162250.8105137161974.645
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341362NCF2104056.1162253.1111143161985.750
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341371NCF2114359.9182557.11301621922.292.155
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341387NCF2124870.3182966.71431751925.4104.860
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする