UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き)

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全42種類を絞り込む
寸法J(mm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法Ac(mm)
寸法B(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38341606UCFS305C1397223247388080110161525
12,550
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341615UCFS306C15108243651439095125161730
14,170
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341624UCFS307C1611927405548100100135191935
17,040
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341633UCFS308C17131030466152115112150191940
20,510
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341642UCFS309C18141133496557125125160192245
25,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341651UCFS310C19161236557161140132175232250
32,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341667UCFS311C20171339587466150140185232555
40,360
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341676UCFS312C22191442648171160150195232660
45,930
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341685UCFS313C22151840607675175166208233065
55,660
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341694UCFS314C25181843638078185178226253370
67,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341703UCFS315C25211848718882200184236253275
78,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341712UCFS316C27182048708786210196250313480
94,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341721UCFS317C27242054809796220204260314085
108,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341737UCFS318C30242056809996240216280354090
121,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341746UCFS319C30392074101120103250228290354195
143,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341755UCFS320C323920741051261082602423103842100
171,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38341764UCFS321C323920741071281122602423103844105
203,500
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38341773UCFS322C353525711061291173002663404146110
228,500
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38341782UCFS324C403530801101331263302903704151120
294,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38341791UCFS326C453530851161421353603204104154130
400,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38341807UCFS328C554530951311561454003504504159140
494,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341816UCFS305D1397223247388080110161525
12,550
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341825UCFS306D15108243651439095125161730
14,170
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341834UCFS307D1611927405548100100135191935
17,040
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341843UCFS308D17131030466152115112150191940
20,510
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341852UCFS309D18141133496557125125160192245
25,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341861UCFS310D19161236557161140132175232250
32,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341877UCFS311D20171339587466150140185232555
40,360
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341886UCFS312D22191442648171160150195232660
45,930
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341895UCFS313D22151840607675175166208233065
55,660
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341904UCFS314D25181843638078185178226253370
67,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341913UCFS315D25211848718882200184236253275
78,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341922UCFS316D27182048708786210196250313480
94,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341931UCFS317D27242054809796220204260314085
108,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341947UCFS318D30242056809996240216280354090
121,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341956UCFS319D30392074101120103250228290354195
143,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38341965UCFS320D323920741051261082602423103842100
171,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38341974UCFS321D323920741071281122602423103844105
203,500
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38341983UCFS322D353525711061291173002663404146110
228,500
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38341992UCFS324D403530801101331263302903704151120
294,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342001UCFS326D453530851161421353603204104154130
400,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342017UCFS328D554530951311561454003504504159140
494,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする