UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全38種類を絞り込む
寸法J(mm)
寸法L(mm)
軸穴径d1(Φmm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法A4(mm)
寸法A5(mm)
寸法Ac(mm)
寸法B1(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸穴径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38342211UKFS305C13972230.5473580801101620
12,550
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342227UKFS306C151082433513890951251625
14,170
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342236UKFS307C161192736.555431001001351930
17,040
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342245UKFS308C1713103040.561461151121501935
20,510
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342254UKFS309C181411334465501251251601940
25,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342263UKFS310C191612364871551401321752345
32,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342272UKFS311C2017133950.574591501401852350
40,360
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342281UKFS312C2219144255.581621601501952355
45,930
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342297UKFS313C2215184053.576651751662082360
55,660
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342306UKFS315C2521184863.588732001842362565
78,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342315UKFS316C2718204862.587782101962503170
94,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342324UKFS317C272420547297822202042603175
108,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342333UKFS318C302420567299862402162803580
121,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342342UKFS319C3039207491120902502282903585
143,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342351UKFS320C3239207493126972602423103890
171,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342367UKFS322C353525719512910530026634041100
228,500
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342376UKFS324C40353080100.513311233029037041110
294,700
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342385UKFS326C45353085101.514212136032041041115
400,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342394UKFS328C55453095117.515613140035045041125
494,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342403UKFS305D13972230.5473580801101620
12,550
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342412UKFS306D151082433513890951251625
14,170
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342421UKFS307D161192736.555431001001351930
17,040
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342437UKFS308D1713103040.561461151121501935
20,510
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342446UKFS309D181411334465501251251601940
25,660
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342455UKFS310D191612364871551401321752345
32,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342464UKFS311D2017133950.574591501401852350
40,360
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342473UKFS312D2219144255.581621601501952355
45,930
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342482UKFS313D2215184053.576651751662082360
55,660
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342491UKFS315D2521184863.588732001842362565
78,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342507UKFS316D2718204862.587782101962503170
94,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342516UKFS317D272420547297822202042603175
108,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342525UKFS318D302420567299862402162803580
121,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342534UKFS319D3039207491120902502282903585
143,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342543UKFS320D3239207493126972602423103890
171,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342552UKFS322D353525719512910530026634041100
228,500
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342561UKFS324D40353080100.513311233029037041110
294,700
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342577UKFS326D45353085101.514212136032041041115
400,100
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38342586UKFS328D55453095117.515613140035045041125
494,200
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする