曜日別特売

UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38342875UCFLX053040.2131838.1141117831215.925ひしフランジ形
7,150
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342884UCFL305293913163815011380191525ひしフランジ形
7,260
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342902UCFLX063444.4141942.9156130951617.530ひしフランジ形
8,440
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342911UCFL306324415184318013490231730ひしフランジ形
9,170
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342936UCFLX073851.2142149.2171144105161935ひしフランジ形
10,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342945UCFL3073649162048185141100231935ひしフランジ形
10,500
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342963UCFLX084052.2142249.2179148111161940ひしフランジ形
12,900
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342972UCFL3084056172352200158112231940ひしフランジ形
12,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342997UCFLX094055.6142351.6189157116161945ひしフランジ形
13,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343006UCFL3094460182557230177125252245ひしフランジ形
16,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343024UCFLX104459.4202655.62161841331922.250ひしフランジ形
16,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343033UCFL3104867192861240187140252250ひしフランジ形
21,300
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38343051UCFL3115271203066250198150252555ひしフランジ形
25,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343076UCFL3125678223371270212160312660ひしフランジ形
31,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343094UCFL3135878253375295240175313065ひしフランジ形
38,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343112UCFL3146181283678315250185353370ひしフランジ形
46,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343121UCFL2155678.5203477.82752251652333.375ひしフランジ形
31,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343137UCFL3156689303982320260195353275ひしフランジ形
55,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343146UCFL2165883.3203482.62902331802533.380ひしフランジ形
37,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343155UCFL3166890323886355285210383480ひしフランジ形
71,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343164UCFL2176387.6223685.73052481902534.185ひしフランジ形
45,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343173UCFL31774100324496370300220384085ひしフランジ形
80,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343182UCFL2186896.32340963202652052539.790ひしフランジ形
56,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343191UCFL31876100364496385315235384090ひしフランジ形
90,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343207UCFL319941214059103405330250414195ひしフランジ形
109,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343216UCFL3209412540591084403602704442100ひしフランジ形
130,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38343225UCFL3229613142601174703903004446110ひしフランジ形
185,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38343234UCFL32411014048651265204303304751120ひしフランジ形
230,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38343261UCFL204S625.533.311153111390601212.720ひしフランジ形
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343277UCFL205S62735.8131634.113099681614.325ひしフランジ形
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343286UCFL206S63140.2131838.1148117801615.930ひしフランジ形
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343295UCFL207S63444.4141942.9161130901617.535ひしフランジ形
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343304UCFL208S63651.2142149.2175144100161940ひしフランジ形
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343313UCFL209S63852.2152249.2188148108191945ひしフランジ形
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343322UCFL210S64054.6152251.6197157115191950ひしフランジ形
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38342823UCFL20125.533.311153111390601212.712-
2,740
取扱い終了
代替品有
38342832UCFL20225.533.311153111390601212.715-
2,740
取扱い終了
代替品有
38342841UCFL20325.533.311153111390601212.717-
2,710
取扱い終了
代替品有
38342857UCFL20425.533.311153111390601212.720-
2,560
取扱い終了
代替品有
38342866UCFL2052735.8131634.113099681614.325-
2,800
取扱い終了
代替品有
38342893UCFL2063140.2131838.1148117801615.930-
3,950
取扱い終了
代替品有
38342927UCFL2073444.4141942.9161130901617.535-
4,700
取扱い終了
代替品有
38342954UCFL2083651.2142149.2175144100161940-
5,630
取扱い終了
代替品有
38342981UCFL2093852.2152249.2188148108191945-
6,350
取扱い終了
代替品有
38343015UCFL2104054.6152251.6197157115191950-
7,650
取扱い終了
代替品有
38343042UCFL2114358.4182555.62241841301922.255-
9,480
取扱い終了
代替品有
38343067UCFL2124868.7182965.12502021402325.460-
12,300
取扱い終了
代替品有
38343085UCFL2135069.7203065.12582101552325.465-
16,400
取扱い終了
代替品有
38343103UCFL2145475.4203174.62652161602330.270-
19,700
取扱い終了
代替品有
38343243UCFL32611514650651355504603604754130ひしフランジ形
230,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38342823UCFL20107193532UCFL201UCFL201 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193532菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38342832UCFL20207193541UCFL202UCFL202 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193541菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38342841UCFL20307193557UCFL203UCFL203 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193557菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38342857UCFL20407193566UCFL204UCFL204 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193566菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38342866UCFL20507193575UCFL205UCFL205 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193575菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
38342893UCFL20607193584UCFL206UCFL206 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193584菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38342927UCFL20707193593UCFL207UCFL207 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193593菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
38342954UCFL20807193602UCFL208UCFL208 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193602菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38342981UCFL20907193611UCFL209UCFL209 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193611菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました。
38343015UCFL21007193627UCFL210UCFL210 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193627菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
38343042UCFL21107193636UCFL211UCFL211 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193636菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。
38343067UCFL21207193645UCFL212UCFL212 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193645菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
38343085UCFL21307193654UCFL213UCFL213 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193654菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました。
38343103UCFL21407193663UCFL214UCFL214 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07193663菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする