曜日別特売

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

内容量1個
全120種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法Ac(mm)
寸法As(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38343383UCFLX05C3040.21318-4438.1141117(Lc)831215.925ひしフランジ形
8,380
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
38343401UCFLX06C3444.41419-4942.9156130(Lc)951617.530ひしフランジ形
9,740
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343426UCFLX07C3851.21421-5549.2171144(Lc)105161935ひしフランジ形
12,100
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343444UCFLX08C4052.21422-5649.2179148(Lc)111161940ひしフランジ形
14,660
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343462UCFLX09C4055.61423-6051.6189157(Lc)116161945ひしフランジ形
15,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343487UCFLX10C4459.42026-6455.6216184(Lc)1331922.250ひしフランジ形
19,050
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
38343532UCFL215C5678.52034-8377.8275225(Lc)1652333.375ひしフランジ形
36,380
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343541UCFL216C5883.32034-8882.6290233(Lc)1802533.380ひしフランジ形
42,780
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343557UCFL217C6387.62236-9285.7305248(Lc)1902534.185ひしフランジ形
51,770
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343566UCFL218C6896.32340-10196320265(Lc)2052539.790ひしフランジ形
64,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343627UCFLX05D3040.21318-4438.1141117(Lc)831215.925ひしフランジ形
8,380
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343645UCFLX06D3444.41419-4942.9156130(Lc)951617.530ひしフランジ形
9,740
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343663UCFLX07D3851.21421-5549.2171144(Lc)105161935ひしフランジ形
12,100
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343681UCFLX08D4052.21422-5649.2179148(Lc)111161940ひしフランジ形
14,660
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343706UCFLX09D4055.61423-6051.6189157(Lc)116161945ひしフランジ形
15,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343724UCFLX10D4459.42026-6455.6216184(Lc)1331922.250ひしフランジ形
19,050
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343776UCFL215D5678.52034-8377.8275225(Lc)1652333.375ひしフランジ形
36,380
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343785UCFL216D5883.32034-8882.6290233(Lc)1802533.380ひしフランジ形
42,780
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343794UCFL217D6387.62236-9285.7305248(Lc)1902534.185ひしフランジ形
51,770
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343803UCFL218D6896.32340-10196320265(Lc)2052539.790ひしフランジ形
64,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343837UCFL305C2939131654-38150113(Lc)80191525ひしフランジ形
10,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343855UCFL306C3244151859-43180134(Lc)90231730ひしフランジ形
12,940
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343873UCFL307C3649162064-48185141(Lc)100231935ひしフランジ形
14,840
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343891UCFL308C4056172371-52200158(Lc)112231940ひしフランジ形
17,310
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343916UCFL309C4460182576-57230177(Lc)125252245ひしフランジ形
22,360
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343934UCFL310C4867192883-61240187(Lc)140252250ひしフランジ形
28,240
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343952UCFL311C5271203087-66250198(Lc)150252555ひしフランジ形
33,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343977UCFL312C5678223395-71270212(Lc)160312660ひしフランジ形
39,830
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38343995UCFL313C5878253394-75295240(Lc)175313065ひしフランジ形
47,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344013UCFL314C6181283698-78315250(Lc)185353370ひしフランジ形
56,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344022UCFL215FC5678.5203496-77.8275225(Lc)1652333.375ひしフランジ形
40,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344031UCFL315C66893039106-82320260(Lc)195353275ひしフランジ形
67,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344047UCFL216FC5883.32034103-82.6290233(Lc)1802533.380ひしフランジ形
47,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344056UCFL316C68903238107-86355285(Lc)210383480ひしフランジ形
83,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344065UCFL217FC6387.62236107-85.7305248(Lc)1902534.185ひしフランジ形
56,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344074UCFL317C741003244117-96370300(Lc)220384085ひしフランジ形
94,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344083UCFL218FC6896.32340116-96320265(Lc)2052539.790ひしフランジ形
69,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344092UCFL318C761003644119-96385315(Lc)235384090ひしフランジ形
105,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344101UCFL319C941214059140-103405330(Lc)250414195ひしフランジ形
125,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344117UCFL320C941254059146-108440360(Lc)2704442100ひしフランジ形
149,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38344126UCFL321C941274059148-112440360(Lc)2704444105ひしフランジ形
185,500
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38344135UCFL322C961314260154-117470390(Lc)3004446110ひしフランジ形
208,500
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38344144UCFL324C1101404865163-126520430(Lc)3304751120ひしフランジ形
257,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38344196UCFL305D2939131654-38150113(Lc)80191525ひしフランジ形
10,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344214UCFL306D3244151859-43180134(Lc)90231730ひしフランジ形
12,940
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344232UCFL307D3649162064-48185141(Lc)100231935ひしフランジ形
14,840
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344257UCFL308D4056172371-52200158(Lc)112231940ひしフランジ形
17,310
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344275UCFL309D4460182576-57230177(Lc)125252245ひしフランジ形
22,360
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344293UCFL310D4867192883-61240187(Lc)140252250ひしフランジ形
28,240
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344311UCFL311D5271203087-66250198(Lc)150252555ひしフランジ形
33,760
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする