曜日別特売

UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) - FYH(日本ピローブロック)

軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

形状ひしフランジ形内容量1個
全39種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
寸法L(mm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
軸穴径d1(Φmm)
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
軸受呼び番号
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38344537UKFL205-20FL20568130UK205
3,8101,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344546UKFLX05-20FLX0583141UKX05
7,1502,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344555UKFL305-20FL30580150UK305
7,2602,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344564UKFL206-25FL20680148UK206
5,4002,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344573UKFLX06-25FLX0695156UKX06
8,4403,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344582UKFL306-25FL30690180UK306
9,1703,698
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344591UKFL207-30FL20790161UK207
6,4202,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344607UKFLX07-30FLX07105171UKX07
10,6004,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344616UKFL307-30FL307100185UK307
10,5004,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344625UKFL208-35FL208100175UK208
7,6702,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
38344634UKFLX08-35FLX08111179UKX08
12,9005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344643UKFL308-35FL308112200UK308
12,6004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344652UKFL209-40FL209108188UK209
8,6603,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344661UKFLX09-40FLX09116189UKX09
13,8005,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344677UKFL309-40FL309125230UK309
16,5006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344686UKFL210-45FL210115197UK210
10,4004,198
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344695UKFLX10-45FLX10133216UKX10
16,4006,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344704UKFL310-45FL310140240UK310
21,3008,598
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344713UKFL211-50FL211130224UK211
13,0005,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344722UKFL311-50FL311150250UK311
25,4009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344731UKFL212-55FL212140250UK212
16,7006,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344747UKFL312-55FL312160270UK312
31,10012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344756UKFL213-60FL213155258UK213
22,5008,998
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344765UKFL313-60FL313175295UK313
38,10015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344774UKFL215-65FL215165275UK215
31,10012,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
38344783UKFL315-65FL315195320UK315
55,70022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344792UKFL216-70FL216180290UK216
37,20014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344801UKFL316-70FL316210355UK316
71,00028,980
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344817UKFL217-75FL217190305UK217
45,20018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344826UKFL317-75FL317220370UK317
80,80032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344835UKFL218-80FL218205320UK218
56,60022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344844UKFL318-80FL318235385UK318
90,60036,980
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344853UKFL319-85FL319250405UK319
109,00043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344862UKFL320-90FL320270440UK320
130,00052,980
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38344871UKFL322-100FL322300470UK322
185,00074,980
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38344887UKFL324-110FL324330520UK324
230,00092,980
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71940176UKFL309【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)40FL309125230UK309
16,5006,698
5,398
アウトレット
5,938(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
38344896UKFL326-115FL326360550UK326
230,000
取扱い終了
38344905UKFL328-125FL328400600UK328
279,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする