曜日別特売

UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き)

UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UKFL ひしフランジ形(テーパ穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

形状ひしフランジ形内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法de(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38344914UKFL205C2734.513162913099681630(最小)20
4,860
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344923UKFLX05C3037.5131835141117831230(最小)20
8,380
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344932UKFL206C3137.5131831148117801636(最小)25
6,630
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344941UKFLX06C3440141938156130951636(最小)25
9,740
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344957UKFL207C3441141935161130901641(最小)30
7,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344966UKFLX07C3843.51421431711441051641(最小)30
12,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344975UKFL208C3644.51421361751441001646(最小)35
9,170
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344984UKFLX08C4046.51422461791481111646(最小)35
14,660
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
38344993UKFL209C3847.51522391881481081952(最小)40
10,420
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345002UKFLX09C4048.51423501891571161652(最小)40
15,900
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345011UKFL210C4048.51522421971571151958(最小)45
12,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345027UKFLX10C4453.52026552161841331958(最小)45
19,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345036UKFL211C4352.51825452241841301964(最小)50
15,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345045UKFL212C4858.51829472502021402369(最小)55
20,350
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345054UKFL213C50622030502582101552374(最小)60
26,780
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345063UKFL215C56692034552752251652385(最小)65
36,380
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345072UKFL216C58722034592902331802590(最小)70
42,780
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345081UKFL217C63762236633052481902596(最小)75
51,770
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345097UKFL218C688223406532026520525102(最小)80
64,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345106UKFL205D2734.513162913099681630(最小)20
4,860
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345115UKFLX05D3037.5131835141117831230(最小)20
8,380
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345124UKFL206D3137.5131831148117801636(最小)25
6,630
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345133UKFLX06D3440141938156130951636(最小)25
9,740
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345142UKFL207D3441141935161130901641(最小)30
7,720
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345151UKFLX07D3843.51421431711441051641(最小)30
12,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345167UKFL208D3644.51421361751441001646(最小)35
9,170
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345176UKFLX08D4046.51422461791481111646(最小)35
14,660
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345185UKFL209D3847.51522391881481081952(最小)40
10,420
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345194UKFLX09D4048.51423501891571161652(最小)40
15,900
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345203UKFL210D4048.51522421971571151958(最小)45
12,500
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345212UKFLX10D4453.52026552161841331958(最小)45
19,050
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345221UKFL211D4352.51825452241841301964(最小)50
15,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345237UKFL212D4858.51829472502021402369(最小)55
20,350
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345246UKFL213D50622030502582101552374(最小)60
26,780
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345255UKFL215D56692034552752251652385(最小)65
36,380
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345264UKFL216D58722034592902331802590(最小)70
42,780
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345273UKFL217D63762236633052481902596(最小)75
51,770
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345282UKFL218D688223406532026520525102(最小)80
64,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345291UKFL205FC2734.513162913099681630(最小)20
6,390
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345307UKFL305C2937.51316351501138019-20
10,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
38345316UKFL206FC3137.5131831148117801636(最小)25
8,670
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345325UKFL306C32411518381801349023-25
12,940
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345334UKFL207FC3441141935161130901641(最小)30
9,950
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345343UKFL307C3645.516204318514110023-30
14,840
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345352UKFL208FC3644.51421361751441001646(最小)35
11,380
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345361UKFL308C4050.517234620015811223-35
17,310
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345377UKFL209FC3847.51522391881481081952(最小)40
12,460
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345386UKFL309C445518255023017712525-40
22,360
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345395UKFL210FC4048.51522421971571151958(最小)45
14,690
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
38345404UKFL310C486019285524018714025-45
28,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする