UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)

UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。
軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。
軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
軸受呼び番号
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38346025UCFA201FA2045998UC20150
3,200
取扱い終了
代替品有
38346034UCFA202FA2045998UC20250
3,200
取扱い終了
代替品有
38346043UCFA203FA2045998UC20350
3,170
取扱い終了
代替品有
38346052UCFA204FA2045998UC20450
3,020
取扱い終了
代替品有
38346061UCFA205FA20570124UC20564
3,530
取扱い終了
代替品有
38346077UCFA206FA20683141UC20668
4,440
取扱い終了
代替品有
38346086UCFA207FA20796155UC20775
5,220
取扱い終了
代替品有
38346095UCFA208FA208105171UC20884
6,380
取扱い終了
代替品有
38346104UCFA209FA209111179UC20988
7,470
取扱い終了
代替品有
38346113UCFA210FA210116189UC21092
8,480
取扱い終了
代替品有
38346122UCFA211FA211133216UC211102
11,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38346025UCFA20107194171UCFA201UCFA201 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194171変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38346034UCFA20207194187UCFA202UCFA202 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194187変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38346043UCFA20307194196UCFA203UCFA203 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194196変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38346052UCFA20407194205UCFA204UCFA204 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194205変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38346061UCFA20507194214UCFA205UCFA205 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194214変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38346077UCFA20607194223UCFA206UCFA206 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194223変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
38346086UCFA20707194232UCFA207UCFA207 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194232変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38346095UCFA20807194241UCFA208UCFA208 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194241変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました。
38346104UCFA20907194257UCFA209UCFA209 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194257変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました。
38346113UCFA21007194266UCFA210UCFA210 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194266変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました。
38346122UCFA21107194275UCFA211UCFA211 変形菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07194275変形菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする