曜日別特売

NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き)

NCFB 変形フランジ形(同心カラー付き) - FYH(日本ピローブロック)

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます

形状変形フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法d1(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38346235NCFB2042433.31313.532.51104252322762529.512.744.520
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346244NCFB2052637.2131536.51164552342768569.514.349.225
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346253NCFB2062940.8131739.71305055402978659.515.955.630
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346262NCFB2073346151944.51445562463290709.517.565.135
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
38346271NCFB2083451.8162050.81646072504110078111968.340
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346287NCFB2093451.8182050.81746576544310680111974.645
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346296NCFB2103554.1182053.11846882584611286111985.750
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする