SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)

SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。
鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います

形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38346375SBPFL20114422814963.5(±0.4)597.1(±0.25)612
2,590
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346384SBPFL20214422814963.5(±0.4)597.1(±0.25)615
2,590
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346393SBPFL20314422814963.5(±0.4)597.1(±0.25)617
2,590
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38346402SBPFL20416425905571.5(±0.4)679(±0.25)720
2,730
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38346411SBPFL20518427956076(±0.4)719(±0.25)7.525
3,080
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38346427SBPFL206195.2301137190.5(±0.4)8411(±0.25)830
4,010
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346436SBPFL207225.23212281100(±0.4)9411(±0.25)8.535
5,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38346411
2020-01-27
用途: メンテ
株式会社アルバ自動車・二輪車・自転車関連業

当日出荷品にもかかわらず、いまだ届きません!
(木曜夜手配→金曜出荷のはずが土曜出荷(土曜使いたかった!!!)→月曜現在着日不明)
使いたいときに全く間に合っていない。
当日出荷とは何なのか今一度見直してください。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする