UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。
直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。
軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法As(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38346524UFL000C121666(±0.5)20.5156045(±0.3)367510
2,470
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346533UFL001C121666(±0.5)20.5156348(±0.3)387512
2,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346542UFL002C1317.56.56.5(±0.5)2216.56753(±0.3)4275.515
2,730
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
38346551UFL003C1418.577(±0.5)23.517.57156(±0.3)467617
2,790
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346567UFL004C162288(±0.5)27219071(±0.3)5510720
3,040
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346576UFL005C162388(±0.5)28229575(±0.3)6010725
3,420
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38346585UFL006C182699(±0.5)3124.511285(±0.3)70137.530
4,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346594UFL000D121666(±0.5)20.5156045(±0.3)367510
2,390
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346603UFL001D121666(±0.5)20.5156348(±0.3)387512
2,520
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
38346612UFL002D1317.56.56.5(±0.5)2216.56753(±0.3)4275.515
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38346621UFL003D1418.577(±0.5)23.517.57156(±0.3)467617
2,710
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346637UFL004D162288(±0.5)27219071(±0.3)5510720
2,910
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346646UFL005D162388(±0.5)28229575(±0.3)6010725
3,290
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38346655UFL006D182699(±0.5)3124.511285(±0.3)70137.530
3,990
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする