曜日別特売

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

耐食シリーズ UCSFL-H1S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状ひしフランジ形材質(カバー)ステンレス鋼板内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45431200UCSFL208H1DS6【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)3651.21221(±0.5)49.217514410016(±0.2)1940
オープン21,900
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
38346831UCSFL204H1CS6-2633.31015(±0.5)31113906012(±0.2)12.720
オープン
取扱い終了
代替品有
38346847UCSFL205H1CS6-27.535.81016(±0.5)34.1130996816(±0.2)14.325
オープン
取扱い終了
代替品有
38346856UCSFL206H1CS6-3140.21018(±0.5)38.11481178016(±0.2)15.930
オープン
取扱い終了
代替品有
38346865UCSFL207H1CS6-3444.41119(±0.5)42.91611309016(±0.2)17.535
オープン
取扱い終了
代替品有
38346874UCSFL208H1CS6-3651.21221(±0.5)49.217514410016(±0.2)1940
オープン
取扱い終了
代替品有
38346883UCSFL209H1CS6-3852.21322(±0.5)49.218814810819(±0.2)1945
オープン
取扱い終了
代替品有
38346892UCSFL210H1CS6-4054.61322(±0.5)51.619715711519(±0.2)1950
オープン
取扱い終了
代替品有
38346901UCSFL204H1DS6-2633.31015(±0.5)31113906012(±0.2)12.720
オープン
取扱い終了
代替品有
38346917UCSFL205H1DS6-27.535.81016(±0.5)34.1130996816(±0.2)14.325
オープン
取扱い終了
代替品有
38346926UCSFL206H1DS6-3140.21018(±0.5)38.11481178016(±0.2)15.930
オープン
取扱い終了
代替品有
38346935UCSFL207H1DS6-3444.41119(±0.5)42.91611309016(±0.2)17.535
オープン
取扱い終了
代替品有
38346944UCSFL208H1DS6-3651.21221(±0.5)49.217514410016(±0.2)1940
オープン
取扱い終了
代替品有
38346953UCSFL209H1DS6-3852.21322(±0.5)49.218814810819(±0.2)1945
オープン
取扱い終了
代替品有
38346962UCSFL210H1DS6-4054.61322(±0.5)51.619715711519(±0.2)1950
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38346831UCSFL204H1CS684884496UCSFL204CJS6UCSFL204H1CS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884496耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38346847UCSFL205H1CS640274326UCSFL205JCS6UCSFL205H1CS6 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274326耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38346856UCSFL206H1CS640274335UCSFL206JCS6UCSFL206H1CS6 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274335耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)1個
12,980
税込14,278
品番が変更になりました
38346865UCSFL207H1CS684884505UCSFL207CJS6UCSFL207H1CS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884505耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38346874UCSFL208H1CS684884514UCSFL208CJS6UCSFL208H1CS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884514耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38346883UCSFL209H1CS684884530UCSFL209CJS6UCSFL209H1CS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884530耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38346892UCSFL210H1CS684884539UCSFL210CJS6UCSFL210H1CS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884539耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・貫通カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38346901UCSFL204H1DS684884548UCSFL204DJS6UCSFL204H1DS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884548耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
8,798
税込9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38346917UCSFL205H1DS640274344UCSFL205JDS6UCSFL205H1DS6 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形) FYH(日本ピローブロック) 40274344耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形)FYH(日本ピローブロック)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38346926UCSFL206H1DS640274353UCSFL206JDS6UCSFL206H1DS6 耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形) FYH(日本ピローブロック) 40274353耐食シリーズ ステンレスひしフランジ形ユニット UCSFL-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形)FYH(日本ピローブロック)1個
12,980
税込14,278
品番が変更になりました
38346935UCSFL207H1DS684884557UCSFL207DJS6UCSFL207H1DS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884557耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38346944UCSFL208H1DS684884566UCSFL208DJS6UCSFL208H1DS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884566耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38346953UCSFL209H1DS684884575UCSFL209DJS6UCSFL209H1DS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884575耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38346962UCSFL210H1DS684884584UCSFL210DJS6UCSFL210H1DS6 耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 84884584耐食シリーズ UCSFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴・密閉カバー付き)FYH(日本ピローブロック)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする