曜日別特売

UCT テークアップ形(円筒穴)

UCT テークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

内容量1個
全51種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38349595UCTX0537122838.1102895611370105722163715.925テークアップ形
7,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349604UCT305361226388980621227612652616361525テークアップ形
9,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349622UCTX0637123042.9102896412978136422163717.530テークアップ形
8,440
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349631UCT3064116284310090701378514742818411730テークアップ形
11,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349656UCTX0749163649.2114102831448815832919491935テークアップ形
11,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349665UCT30745163248111100751509415803020451935テークアップ形
13,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349683UCTX0849163649.2117102831448715832919491940テークアップ形
12,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349692UCT308501834521241128316210017893222501940テークアップ形
15,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349717UCTX0949163851.6117102831499016862919491945テークアップ形
13,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349726UCT309551838571381259017811018973424552245テークアップ形
21,000
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349744UCTX1064224255.6146130102171106199535256422.250テークアップ形
16,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349753UCT3106120406115114098191117201063727612250テークアップ形
27,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349771UCTX1164224465.11461301021941191910235326425.455テークアップ形
22,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349787UCT31166224466163150105207127211153929662555テークアップ形
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349805UCTX1270264865.11671511112241372112141327025.460テークアップ形
26,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349814UCT31271224671178160113220135231234131712660テークアップ形
39,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349832UCTX1370264874.61671511112241372112141327030.265テークアップ形
29,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349841UCT31380265075190170116238146251344332703065テークアップ形
45,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349866UCTX1470264877.81671511112321402112141327033.370テークアップ形
37,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349875UCT31490265278202180130252155251404636853370テークアップ形
55,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349884UCT21570264877.81671511112321402112141327033.375テークアップ形
34,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349893UCTX1570284882.61841651112351402112141327033.375テークアップ形
41,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349902UCT31590265582216192132262160251504636853275テークアップ形
65,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349911UCT21670265182.61841651112351402112141327033.380テークアップ形
39,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349927UCTX1673285485.71981731242601622815748387334.180テークアップ形
54,200
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349936UCT316102306086230204150282174281605342983480テークアップ形
81,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349945UCT21773305485.71981731242601622915748387334.185テークアップ形
48,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349954UCTX17732854961981731242601622815748387339.785テークアップ形
61,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349963UCT317102326496240214152298183301705342984085テークアップ形
97,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349972UCT3181103266962552281603121923017557461064090テークアップ形
106,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349981UCT31911035721032702401653221973118057461064195テークアップ形
127,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349997UCT320120357510829026017534521032200594811542100テークアップ形
152,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38350006UCT321120357511229026017534521032200594811544105テークアップ形
182,000
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38350015UCT322130388011732028518538523538215655212546110テークアップ形
205,000
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38350024UCT324140459012635532021043226742230706014051120テークアップ形
261,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38350033UCT3261505010013538535022046528545240756515054130テークアップ形
358,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350042UCT3281555010014541538023051531550255807016059140テークアップ形
449,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38349543UCT201321221318976519461105119163212.712-
3,300
取扱い終了
代替品有
38349552UCT202321221318976519461105119163212.715-
3,300
取扱い終了
代替品有
38349561UCT203321221318976519461105119163212.717-
3,270
取扱い終了
代替品有
38349577UCT204321221318976519461105119163212.720-
3,120
取扱い終了
代替品有
38349586UCT20532122434.18976519762105119163214.325-
3,530
取扱い終了
代替品有
38349613UCT20637122838.1102895611370105722163715.930-
4,440
取扱い終了
代替品有
38349647UCT20737123042.9102896412978136422163717.535-
5,220
取扱い終了
代替品有
38349674UCT20849163349.2114102831448816832919491940-
6,520
取扱い終了
代替品有
38349701UCT20949163549.2117102831448716832919491945-
7,470
取扱い終了
代替品有
38349735UCT21049163751.6117102831499016862919491950-
8,480
取扱い終了
代替品有
38349762UCT21164223855.6146130102171106199535256422.255-
11,400
取扱い終了
代替品有
38349796UCT21264224265.11461301021941191910235326425.460-
13,600
取扱い終了
代替品有
38349823UCT21370264465.11671511112241372112141327025.465-
18,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38349543UCT20107195325UCT201UCT201 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195325テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38349552UCT20207195334UCT202UCT202 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195334テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38349561UCT20307195343UCT203UCT203 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195343テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38349577UCT20407195352UCT204UCT204 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195352テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,798
欠品中
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38349586UCT20507195361UCT205UCT205 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195361テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38349613UCT20607195377UCT206UCT206 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195377テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
38349647UCT20707195386UCT207UCT207 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195386テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38349674UCT20807195395UCT208UCT208 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195395テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
38349701UCT20907195404UCT209UCT209 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195404テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました。
38349735UCT21007195413UCT210UCT210 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195413テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました。
38349762UCT21107195422UCT211UCT211 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195422テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました。
38349796UCT21207195431UCT212UCT212 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195431テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました。
38349823UCT21307195447UCT213UCT213 テークアップ形ユニット FYH(日本ピローブロック) 07195447テークアップ形ユニットFYH(日本ピローブロック)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする