曜日別特売

UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます

内容量1個
全130種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法Ac(mm)
寸法As(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38350103UCTX05C371228-5238.1102895611370105722163715.925テークアップ形
9,820
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350121UCTX06C371230-5942.9102896412978136422163717.530テークアップ形
11,040
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350146UCTX07C491636-6849.2114102831448815832919491935テークアップ形
14,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350164UCTX08C491636-6849.2117102831448715832919491940テークアップ形
16,420
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350182UCTX09C491638-7351.6117102831499016862919491945テークアップ形
18,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
38350207UCTX10C642242-7555.6146130102171106199535256422.250テークアップ形
22,100
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350225UCTX11C642244-8865.11461301021941191910235326425.455テークアップ形
29,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350243UCTX12C702648-8865.11671511112241372112141327025.460テークアップ形
34,860
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350261UCTX13C702648-9874.61671511112241372112141327030.265テークアップ形
39,580
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350286UCTX14C702648-9877.81671511112321402112141327033.370テークアップ形
47,860
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350295UCT215C702648-9877.81671511112321402112141327033.375テークアップ形
44,960
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350304UCTX15C702848-10882.61841651112351402112141327033.375テークアップ形
52,860
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350313UCT216C702651-10882.61841651112351402112141327033.380テークアップ形
50,960
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350322UCTX16C732854-11285.71981731242601622815748387334.180テークアップ形
67,340
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350331UCT217C733054-11285.71981731242601622915748387334.185テークアップ形
61,840
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
38350347UCTX17C732854-122961981731242601622815748387339.785テークアップ形
77,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350401UCTX05CD371228-5238.1102895611370105722163715.925テークアップ形
9,820
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350426UCTX06CD371230-5942.9102896412978136422163717.530テークアップ形
11,040
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350444UCTX07CD491636-6849.2114102831448815832919491935テークアップ形
14,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350462UCTX08CD491636-6849.2117102831448715832919491940テークアップ形
16,420
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350487UCTX09CD491638-7351.6117102831499016862919491945テークアップ形
18,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350505UCTX10CD642242-7555.6146130102171106199535256422.250テークアップ形
22,100
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350523UCTX11CD642244-8865.11461301021941191910235326425.455テークアップ形
29,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350541UCTX12CD702648-8865.11671511112241372112141327025.460テークアップ形
34,860
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350566UCTX13CD702648-9874.61671511112241372112141327030.265テークアップ形
39,580
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350584UCTX14CD702648-9877.81671511112321402112141327033.370テークアップ形
47,860
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350593UCT215CD702648-9877.81671511112321402112141327033.375テークアップ形
44,960
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350602UCTX15CD702848-10882.61841651112351402112141327033.375テークアップ形
52,860
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350611UCT216CD702651-10882.61841651112351402112141327033.380テークアップ形
50,960
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350627UCTX16CD732854-11285.71981731242601622815748387334.180テークアップ形
67,340
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
38350636UCT217CD733054-11285.71981731242601622915748387334.185テークアップ形
61,840
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350645UCTX17CD732854-122961981731242601622815748387339.785テークアップ形
77,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350672UCT305C36122676-388980621227612652616361525テークアップ形
15,680
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350697UCT306C41162882-4310090701378514742818411730テークアップ形
18,540
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350715UCT307C45163288-48111100751509415803020451935テークアップ形
22,080
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350733UCT308C50183496-521241128316210017893222501940テークアップ形
25,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350751UCT309C551838102-571381259017811018973424552245テークアップ形
32,720
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350776UCT310C612040110-6115114098191117201063727612250テークアップ形
41,380
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350794UCT311C662244114-66163150105207127211153929662555テークアップ形
47,120
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350812UCT312C712246124-71178160113220135231234131712660テークアップ形
56,760
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350837UCT313C802650122-75190170116238146251344332703065テークアップ形
63,920
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350855UCT314C902652124-78202180130252155251404636853370テークアップ形
76,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350864UCT215FC702648124-77.81671511112321402112141327033.375テークアップ形
53,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350873UCT315C902655134-82216192132262160251504636853275テークアップ形
88,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350882UCT216FC702651138-82.61841651112351402112141327033.380テークアップ形
59,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350891UCT316C1023060138-86230204150282174281605342983480テークアップ形
107,500
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350907UCT217FC733054142-85.71981731242601622915748387334.185テークアップ形
71,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350916UCT317C1023264146-96240214152298183301705342984085テークアップ形
125,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350925UCT318C1103266150-962552281603121923017557461064090テークアップ形
136,200
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38350934UCT319C1103572162-1032702401653221973118057461064195テークアップ形
160,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする