曜日別特売

NCT テークアップ形(同心カラー付)

NCT テークアップ形(同心カラー付) - FYH(日本ピローブロック)

シャフトを360°全周から均等に閉め付けて固定します。それによってボールベアリングの軌道ミゾの真円度はほぼ完璧となり、よりよい運転と長寿命につながります。
NU-LOC同心カラーはシャフトを傷つけないよう設計されており、一般の六角レンチで簡単に素早く取り付けることが可能です。
NU-LOCシリーズは止めねじタイプ、偏心カラータイプと入れ替えることができます。

形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法d1(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38352885NCT20432122132.58976519461105119163212.744.520
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38352894NCT20532122436.58976519762105119163214.349.225
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38352903NCT20637122839.7102895611370105722163715.955.630
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38352912NCT20737123044.5102896412978136422163717.565.135
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38352921NCT20849163350.8114102831448816832919491968.340
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
38352937NCT20949163550.8117102831448716832919491974.645
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
38352946NCT21049163753.1117102831499016862919491985.750
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38352955NCT21164223857.1146130102171106199535256422.292.155
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
38352964NCT21264224266.71461301021941191910235326425.4104.860
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする